승인된 공급업체 도크 범퍼
필터
장착 구멍 Dia .: 3 / 4 "
스타일 | 모델 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MYR5 | 1.375 " | 18 " | 5.25 " | ₩ 59,955 | |
B | 22 년 | 2" | 1 11 / 16 " | 36 " | ₩ 56,594 | |
C | 22 년 | 2" | 1 11 / 16 " | 24 " | ₩ 45,430 | |
D | 22 년 | 2" | 2" | 16 " | ₩ 21,717 | |
E | 2MYR2 | 2" | 8" | 18 " | ₩ 97,825 | |
F | 22 년 | 2" | 1 11 / 16 " | 12 " | ₩ 28,332 | |
G | 2MYP8 | 3" | 10 " | 4.5 " | ₩ 139,895 | |
H | 2MYP9 | 3" | 30 " | 4.5 " | ₩ 188,965 | |
I | 2MYR9 | 3" | 12 " | 24 " | ₩ 118,947 | |
J | 2MYR8 | 3" | 22 " | 22 " | ₩ 132,090 | |
K | 2MYR1 | 4" | 13 " | 12 " | ₩ 95,812 | |
L | 2MYR4 | 4" | 13 " | 12 " | ₩ 167,965 | |
M | 2MYR3 | 4" | 18 " | 18 " | ₩ 123,112 | |
N | 22 년 | 4.5 " | 20 " | 10 " | ₩ 178,360 | |
O | 26W604 | 4.5 " | 20 " | 10.5 " | ₩ 198,800 | |
P | 5W825 | 4.5 " | 10 " | 20.75 " | ₩ 232,067 | |
Q | 26W576 | 4.5 " | 12 " | 26 " | ₩ 184,065 | |
R | 26W578 | 4.5 " | 12 " | 98 " | ₩ 637,280 | RFQ
|
S | 26W574 | 4.5 " | 12 " | 16 " | ₩ 109,550 | |
T | 3KR36 | 4.5 " | 10 " | 8.5 " | ₩ 99,207 | |
U | 5W827 | 4.5 " | 12 " | 32.75 " | ₩ 229,372 | |
V | 22 년 | 4.5 " | 14 " | 12 " | ₩ 169,260 | |
W | 22 년 | 4.5 " | 13 " | 24 " | ₩ 264,285 | |
X | 26W572 | 4.5 " | 10 " | 98 " | ₩ 625,625 | RFQ
|
Y | 26W573 | 4.5 " | 12 " | 14 " | ₩ 93,747 | |
Z | 26W575 | 4.5 " | 12 " | 20 " | ₩ 137,567 | |
A1 | 26W593 | 4.5 " | 30 " | 13 " | ₩ 255,167 | |
B1 | 26W592 | 4.5 " | 24 " | 13 " | ₩ 187,390 | |
C1 | 26W594 | 4.5 " | 36 " | 13 " | ₩ 276,675 | |
U | 5W826 | 4.5 " | 6" | 32.75 " | ₩ 140,857 | |
D1 | 26W591 | 4.5 " | 20 " | 13 " | ₩ 161,595 | |
E1 | 22 년 | 4.5 " | 20 " | 12 " | ₩ 211,540 | |
F1 | 22 년 | 4.5 " | 38 " | 10 " | ₩ 255,552 | |
G1 | 22 년 | 4.5 " | 26 " | 12 " | ₩ 272,212 | |
H1 | 26W569 | 4.5 " | 6" | 26 " | ₩ 111,510 | |
I1 | 26W570 | 4.5 " | 10 " | 32 " | ₩ 175,052 | |
J1 | 26W571 | 4.5 " | 10 " | 38 " | ₩ 197,470 | |
K1 | 22 년 | 4.5 " | 13 " | 36 " | ₩ 381,972 | |
L1 | 26W603 | 4.5 " | 10 " | 11.5 " | ₩ 139,772 | |
U | 5W823 | 4.5 " | 10 " | 10.75 " | ₩ 108,535 | |
M1 | 5W824 | 4.5 " | 10 " | 14.75 " | ₩ 106,662 | |
N1 | 22 년 | 4.5 " | 26 " | 10 " | ₩ 229,757 | |
O1 | 22 년 | 4.25 " | 4" | 36 " | ₩ 121,555 | |
P1 | 22 년 | 4.25 " | 4" | 12 " | ₩ 49,647 | |
Q1 | 22 년 | 4.25 " | 4" | 24 " | ₩ 75,197 | |
R1 | 22 년 | 5.25 " | 24 " | 13 " | ₩ 594,947 | |
S1 | 22 년 | 5.25 " | 12 " | 16 " | ₩ 427,262 | |
T1 | 22 년 | 5.25 " | 10 " | 20 " | ₩ 403,830 | |
U1 | 22 년 | 5.25 " | 10 " | 16 " | ₩ 315,875 | |
V1 | 22 년 | 5.25 " | 12 " | 20 " | ₩ 472,359 | |
W1 | 22 년 | 5.25 " | 20 " | 13 " | ₩ 514,709 | |
X1 | 22 년 | 5.25 " | 36 " | 13 " | ₩ 875,000 | |
Y1 | 4W942 | 6" | 10 " | 14.75 " | ₩ 152,600 | |
Z1 | 26W596 | 6" | 24 " | 13 " | ₩ 170,642 | |
A2 | 26W584 | 6" | 12 " | 14 " | ₩ 116,707 | |
B2 | 26W583 | 6" | 10 " | 38 " | ₩ 275,940 | |
C2 | 26W581 | 6" | 10 " | 26 " | ₩ 129,185 | |
D2 | 26W585 | 6" | 12 " | 16 " | ₩ 131,075 | |
E2 | 26W590 | 6" | 12 " | 98 " | ₩ 870,660 | RFQ
|
F2 | 26W579 | 6" | 10 " | 14 " | ₩ 95,795 | |
G2 | 26W598 | 6" | 36 " | 13 " | ₩ 346,727 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 족집게
- 범용 필터 요소
- 범용 유압 모터
- 유연한 에어 피팅
- 임시 비상 대피소
- 낙상방지
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 폭기
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 핀
- GE LIGHTING 백열등, R14
- SPEEDAIRE 건조제 필터/건조기, 저소음 흐름
- DAYTON 교체 모터, 요크 장착
- SMC VALVES KQ2 피팅 남성 브랜치 티
- USA SEALING 고무 스트립, EPDM
- KLEIN TOOLS 전화 홀더
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 감속기 부싱, 스피곳 x SR Fipt SS 칼라
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 피팅 유니온, 황동 스레드 인서트 및 FKM O-링 씰이 있는 소켓 x Fipt