APPROVED VENDOR 26W575 독 범퍼 12 x 4-1/2 x 20 인치 고무
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 독 범퍼 |
범퍼 재질 | 고무 |
범퍼 모양 | 직사각형의 |
장착 구멍 OC H | 8" |
장착 구멍 OC W | 18 " |
장착 구멍 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 4.5 " |
전체 높이 | 12 " |
전체 폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 18.3 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 51.31 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 4016940000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.