APPROVED VENDOR 22NT83 독 범퍼 20 x 4-1/2 x 10 인치 고무
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
항목 | 독 범퍼 |
범퍼 재질 | 적층 고무 |
범퍼 모양 | 직사각형의 |
장착 구멍 OC H | 6" |
장착 구멍 OC W | 18 " |
장착 구멍 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 4.5 " |
전체 높이 | 20 " |
전체 폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 16.03 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.