DAYTON 하중 유지 수동 팔레트 트럭, 48인치 포크 길이
하중 유지 수동 팔레트 트럭, 48인치 포크 길이
Dayton 팔레트 트럭은 산업 및 제조 시설에서 최대 5500lb의 하중을 들어 올리도록 설계된 수동 작동 장치입니다. 이 장치는 내구성을 위한 강철 프레임과 사용자 편의를 위한 수동 제어 레버를 특징으로 합니다. 또한 휠과 롤러가 통합되어 있어 쉽게 조작하고 이동을 제어할 수 있으며 루프 핸들은 편안한 그립과 작업장 주변 이동을 위해 팔레트 트럭을 쉽게 기울일 수 있습니다. 일부 모델에는 상자, 토트, 크레이트 및 팔레트 포크에 적재된 기타 적재된 자재를 안정화하는 데 도움이 되는 강철 등받이가 프레임에 부착되어 있습니다. 6-1/4인치 및 7-3/4인치(최대) 포크 높이로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 커튼
- 공정 교정기
- 정전기 에어필터
- 아연 도금 파이프 니플 구색
- 번개 감지기
- 욕조 / 수도꼭지
- 유출방지용품
- 온도계/습도계
- 소매 카트 및 트럭
- 기계
- SCHNEIDER ELECTRIC IEC, 과부하 릴레이
- NORDFAB 앵글 플랜지
- SOLBERG 흡기 필터 6 Max Cfm
- TB WOODS AX 폼 플렉스 커플링
- BRADLEY 튜브
- SPEAKMAN 비전환자
- INTERMATIC 비바람에 견디는 덮개
- GRAINGER 나선형 상처 금속 개스킷
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BMQ-D 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- BROWNING 120번 체인용 강철 단일 최소 보어 스프로킷, C형