OSG 고속 강관 탭, TiCN 마감
필터
마침 : TiCN , 재료: 고속철 , 피치 직경 제한: 2.5P , 탭 스타일: 파이프 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1315108 | NPT | 108G | 5 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 132,457 | |
A | 1315708 | NPT | 108G | 5 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | ₩ 693,980 | |
A | 1315808 | NPT | 108G | 5 | 4" | 11.5 | 1.313 " | 1.25 " | 1.75 " | ₩ 970,672 | |
A | 1315908 | NPT | 108G | 7 | 4.25 " | 11.5 | 1.5 " | 1.5 " | 1.75 " | ₩ 1,179,955 | |
A | 1312108 | NPTF | 108G | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | ₩ 400,330 | |
A | 1311308 | NPTF | 108G | 5 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | ₩ 186,672 | |
B | 1312608 | NPTF | 118 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 94,972 | |
A | 1311708 | NPTF | 108G | 5 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | ₩ 274,627 | |
B | 1313508 | NPTF | 118 | 7 | 4.5 " | 11.5 | 1.875 " | 2" | 1.75 " | ₩ 1,241,730 | |
B | 1312708 | NPTF | 118 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 84,157 | |
A | 3310508 | NPTF | 108G | 5 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 129,797 | |
B | 1312808 | NPTF | 118 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ₩ 94,114 | |
B | 1313008 | NPTF | 118 | 4 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | ₩ 179,270 | |
B | 1312508 | NPTF | 118 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 16 " | 11 / 16 " | ₩ 93,747 | |
A | 3312908 | NPTF | 108G | 5 | 4" | 11.5 | 1.313 " | 1.25 " | 1.75 " | ₩ 970,672 | |
A | 3312508 | NPTF | 108G | 5 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | ₩ 651,350 | |
A | 3310108 | NPTF | 108G | 5 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 132,790 | |
B | 1313308 | NPTF | 118 | 5 | 4" | 11.5 | 1.313 " | 1.25 " | 1.75 " | ₩ 692,265 | |
B | 1313208 | NPTF | 118 | 5 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | ₩ 431,917 | |
B | 1313408 | NPTF | 118 | 7 | 4.25 " | 11.5 | 1.5 " | 1.5 " | 1.75 " | ₩ 877,869 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수동 파이프 스레 더
- 휴대용 무대 패키지 액세서리
- 음식물 쓰레기 처리기
- 도자기 실험기구
- 스테인리스 호스 어셈블리
- 용접 테이블 및 액세서리
- 로프 및 로프 액세서리
- 안전 스위치
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 지붕이기
- B/A PRODUCTS CO. 후크 잡기
- OSG 11016 시리즈, 고성능 스파이럴 포인트 탭
- MEGAPRO 플랫 슬롯 비트, 크기 1 인치
- AKRO-MILS 헤비 듀티 AS1879 선반 최대 강철 선반 시스템
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1-12 Unf
- BENCHMARK SCIENTIFIC 스태킹 키트
- MARTIN SPROCKET SF-STL 시리즈 QD 부싱
- WEG Teao 삼상 곡물 건조기/베인 축방향 농장 의무 모터
- BOSTON GEAR 48 직경 피치 강철 인발 피니언 와이어
- BROWNING YSB 시리즈 경화강 베벨 기어, 8피치