항목 | 직접 구동 송풍기 모터 |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 5.625 " |
커패시터 포함 | 아니 |
커패시터 필요 | 2MDV7 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 4.9 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 6.375 " |
맥스. 주변 온도. | 50도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 링 / 스터드 |
명판 RPM | 1075 |
속도의 수 | 3 |
상 | 1 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.25 " |
링 투 링 센터 | 5-15 / 16 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1001-1100 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 5 15 / 16 " |
샤프트 유형 | 평면 |
스터드 위치 | 샤프트 엔드 |
스터드 패턴 | 3-5/8 x 3-5/8" |
스터드 크기 | #8-32 x 1-5/8" |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 208-230 |
선박 중량 (kg) | 8.06 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 41.66 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 링 투 링 센터 | 커패시터 필요 | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 축 길이 | 전압 | HP | 절연 클래스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL1056 | 5-11 / 16 " | 2MDV7 | 5.6 | 1001-1100 | 5 15 / 16 " | 115 | 1/2 | A | ₩ 418,145 | ||
FD1056 | 5-11 / 16 " | 2MDV6 | 2.7 | 1001-1100 | 5.875 " | 208-230 | 1/2 | A | ₩ 439,985 | ||
FDL1024 | 4-15 / 16 " | 2MDV7 | 3.0 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 115 | 1/4 | A | ₩ 483,280 | ||
FDL1034 | 5.187 " | 2MDV9 | 4.0 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 115 | 1/3 | A | ₩ 419,877 | ||
FDL1054 | 5-11 / 16 " | 2MDV9 | 7.6 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 115 | 1/2 | A | ₩ 541,030 | ||
FD1054 | 5-11 / 16 " | 2MDV6 | 2.8 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 208-230 | 1/2 | A | ₩ 558,267 | ||
FDL1074 | 6.187 " | 2MDV9 | 8.5 | 1601-1700 | 5 15 / 16 " | 115 | 3/4 | A | ₩ 580,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.