SPEEDAIRE 단동 소형 공기 실린더, 나사 간격 구멍 양쪽 끝 장착, 2" 보어 직경
필터
바디 재질 : 304 스테인레스 스틸 , 보어 직경: 2" , 쿠션 종류: 없음 , 실린더 유형: 콤팩트 , 엔드 캡 재질: 투명 알루마이트 알루미늄 합금 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 맥스. 압력: 200의 PSI , 마운트: 나사 클리어런스 홀 양단 , 피스톤 재질: 알루미늄 합금 , 피스톤 로드 재질: 303 스테인레스 스틸 , 포트 크기: 1 / 8 "NPT , 로드 직경: 3 / 4 " , 로드 나사산 길이: 0.7 " , 로드 스레드 크기: 1/2 "-20 UNF , 단동/복동: 단동 , 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 타이로드 재질: 스테인리스 강 , 튜브 재질: 304 스테인레스 스틸
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드립 팬 및 유출 방지 트레이
- 포장 테이프 휴대용 디스펜서
- 도구 및 기기 테스터 액세서리
- 풍속 표시기
- 차량 부품 보호
- 컨베이어
- 연마 휠
- 터미널 블록
- 유압 공구
- 기어링
- REFLEXITE 5년 반사 스티커, 트럭 및 트레일러
- EXTECH 디지털 사운드 레벨 미터
- RITTAL 글 랜드 플레이트가없는 KL 터미널 박스
- PASS AND SEYMOUR 리셉터클 커버 플레이트
- THOMAS & BETTS 나일론 절연 플랜지 스페이드 단자
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Qmax 프로브, Low Rox qPCR Mix
- SPEARS VALVES EPDM 틈막이, 소켓 x 소켓을 가진 PVC 신식 표준 탱크 접합기
- SECURALL PRODUCTS AG6400 시리즈 화학물질 보관함
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 진공 호스
- ARO 스풀