클래스 H 퓨즈
RF 시리즈 클래스 H 속단 퓨즈
RFS 시리즈 클래스 H 속단 퓨즈
비 시리즈 클래스 H 퓨즈
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 길이 | 종료 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 비 -8/10 | ₩13,104 | ||||||||
B | NON-3-2 / 10 | ₩10,052 | ||||||||
C | 비 -500 | ₩362,572 | ||||||||
D | 비 -110 | ₩140,672 | ||||||||
A | NON-1-1 / 4 | ₩10,052 | ||||||||
A | NON-1-6 / 10 | ₩10,052 |
NOS 시리즈 클래스 H 퓨즈
보조 일회용 퓨즈라고도 하는 Bussmann NOS 시리즈 퓨즈는 과전류 상황으로부터 장비를 보호하는 데 사용됩니다. 기존의 퓨즈와 달리 일단 열리면(끊어지면) 재설정하거나 재사용할 수 없으며 사용 후마다 교체해야 합니다. 이 클래스 H 퓨즈는 일시적인 전류 서지에 민감하므로 경량 회로 위치에 이상적입니다. 나이프 블레이드/클립 유형 종단 변형으로 제공되며 50VAC에서 최대 600kA의 정격 차단을 제공하도록 설계되었습니다.
보조 일회용 퓨즈라고도 하는 Bussmann NOS 시리즈 퓨즈는 과전류 상황으로부터 장비를 보호하는 데 사용됩니다. 기존의 퓨즈와 달리 일단 열리면(끊어지면) 재설정하거나 재사용할 수 없으며 사용 후마다 교체해야 합니다. 이 클래스 H 퓨즈는 일시적인 전류 서지에 민감하므로 경량 회로 위치에 이상적입니다. 나이프 블레이드/클립 유형 종단 변형으로 제공되며 50VAC에서 최대 600kA의 정격 차단을 제공하도록 설계되었습니다.
더 알아보기
- 연마 휠
- 공기압 시스템 구성품
- 음식 서비스 매점 장비
- SPA 수영장 펌프
- 포장 품질
- 용접 고글
- 장착 된 플랩 휠
- 휴대용 에어컨
- 스트레이트 블레이드 플러그
- 일회용 수건 및 물티슈
- VESTIL SLR 시리즈 갠트리 랙
- BUSSMANN KTS-R 시리즈 클래스 RK1 퓨즈
- DAYTON 유압 펌프
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/8-28 Un
- MARTIN SPROCKET 815 시리즈 스톡 보어 타입 컨베이어 스프로킷, 스플릿 스틸
- KEN-TOOL 윤활유
- DAYTON 스러스트 플레이트
- GRAINGER 종이 디스펜서 및 절단기
- INSIZE 다이얼 토크 렌치
- WAGNER 에어리스 스프레이 팁 및 팁 가드