MERSEN FERRAZ RF35 퓨즈, 고속 작동, 250V, 35A, 클래스 H
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250V |
본체 재질 | FWGE |
현재 평가 | 35 |
지름 | 0.81 " |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
퓨즈 클래스 | 클래스 H |
길이 | 3" |
설치 | 클립 |
속도 | 빠른 연기 |
선박 중량 (kg) | 0.71 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 4.29 |
선박 폭 (cm) | 7.92 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.