그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업용 전력 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 블레이드 |
현재 평가 | 75 |
퓨즈 크기 / 그룹 | 클래스 K5 H |
퓨즈 타입 | 일반 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 산업용 전력 퓨즈 |
종료 유형 | 칼 날 |
전압 (AC) | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 인터럽트 등급 | 길이 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOS-500 | 카트리지 블레이드 | 500 | 클래스 K5 H | 일반 타격 | 10kA | 10.38 " | 칼 날 | ₩ 712,432 | ||
NOS-9 | 카트리지 퓨즈 | 9A | 클래스 K5 및 H | 중 / 일반 타격 | 50kA | 5" | 클립 | ₩ 37,660 | ||
NOS-600 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 600 | 클래스 K5 및 H | 중 / 일반 타격 | 10kA | 10.38 " | 칼 날 | ₩ 712,432 | ||
NOS-350 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 350 | 클래스 K5 및 H | 중 / 일반 타격 | 10kA | 10.38 " | 칼 날 | ₩ 465,276 | ||
NOS-225 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 225 | 클래스 K5 및 H | 중 / 일반 타격 | 10kA | 10.38 " | 칼 날 | ₩ 460,964 | ||
NOS-450 | 카트리지 블레이드 | 450 | 클래스 K5 H | 일반 타격 | 10kA | 10.38 " | 칼 날 | ₩ 712,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.