정밀 브랜드 심 스톡 롤 콜드 302 스테인리스 스틸
필터
길이 공차 : + 3 / -0.250 " , 재료: 302 스테인레스 스틸 , 로크웰 경도: C40-C45 , 성질: 풀 하드 , 인장 강도: 185,000의 PSI , 유형: 롤
스타일 | 모델 | 크기 | 두께 | 두께 공차 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22125 | 6 x 50 " | 0.025mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.005 " | ₩ 122,010 | |
A | 22410 | 6 x 50 " | 0.635mm | +/- 0.0015 " | +/- 0.005 " | ₩ 110,827 | |
A | 22240 | 6 x 50 " | 0.152mm | +/- 0.0006 " | +/- 0.005 " | ₩ 78,977 | |
A | 22220 | 6 x 50 " | 0.127mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | ₩ 83,510 | |
A | 22305 | 6 x 50 " | 0.229mm | +/- 0.0009 " | +/- 0.005 " | ₩ 104,877 | |
A | 22260 | 6 x 50 " | 0.178mm | +/- 0.0007 " | +/- 0.005 " | ₩ 89,897 | |
A | 22195 | 6 x 50 " | 0.102mm | +/- 0.0004 " | +/- 0.005 " | ₩ 77,210 | |
A | 22110 | 6 x 50 " | 0.013mm | +/- 0.00005 " | +/- 0.005 " | ₩ 283,465 | |
A | 22320 | 6 x 50 " | 0.254mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | ₩ 85,557 | |
A | 22285 | 6 x 50 " | 0.203mm | +/- 0.0008 " | +/- 0.005 " | ₩ 90,282 | |
A | 22390 | 6 x 50 " | 0.508mm | +/- 0.0015 " | +/- 0.005 " | ₩ 133,087 | |
A | 22175 | 6 x 50 " | 0.076mm | +/- 0.0003 " | +/- 0.005 " | ₩ 82,442 | |
A | 22430 | 6 x 50 " | 0.787mm | +/- 0.002 " | +/- 0.005 " | ₩ 153,562 | |
A | 22365 | 6 x 50 " | 0.381mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | ₩ 90,282 | |
A | 22150 | 6 x 50 " | 0.051mm | +/- 0.0002 " | +/- 0.005 " | ₩ 82,512 | |
A | 22126 | 6 x 50 " | 0.038mm | +/- 0.00015 " | +/- 0.005 " | ₩ 122,780 | |
A | 22340 | 6 x 50 " | 0.305mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | ₩ 102,287 | |
B | 22980 | 150mm x 1.25M | 0.8 mm | +/- 0.064 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 162,067 | |
B | 22978 | 150mm x 1.25M | 0.5 mm | +/- 0.047 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 129,517 | |
B | 22973 | 150mm x 1.25M | 0.15mm | +/- 0.018 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 90,439 | |
B | 22974 | 150mm x 1.25M | 0.2mm | +/- 0.024 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 92,662 | |
B | 22975 | 150mm x 1.25M | 0.25mm | +/- 0.030 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 98,139 | |
B | 22977 | 150mm x 1.25M | 0.4mm | +/- 0.045 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 109,164 | |
C | 22979 | 150mm x 1.25M | 0.65mm | +/- 0.054 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 162,610 | |
B | 22972 | 150mm x 1.25M | 0.1mm | +/- 0.012 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 84,875 | |
B | 22971 | 150mm x 1.25M | 0.05mm | +/- 0.006 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 82,477 | |
B | 22976 | 150mm x 1.25M | 0.3mm | +/- 0.030 mm | +/- 2.5 mm | ₩ 109,812 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배수 스트레이너
- 자동 및 마그네틱 도어 홀더
- 의료 캐비닛
- 티 컵 파이프 캐리어
- 특수 AC 모터
- 아크 플래시 보호
- 리벳
- 유압 여과기
- 체인 및 공구
- MOBILE SHOP 롤링 캐비닛
- METRO 오토 클레이브 산업용 선반
- TEMPCO 14 AWG 고온 리드 와이어
- GROTE 표면 실장
- HOFFMAN 유형 4X 유리 섬유 분리 인클로저
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 테스트 모듈
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 스트리트 티, 마개 x 소켓 x 소켓
- WRIGHT TOOL 분수 표준 및 딥 소켓 세트
- MARTIN SPROCKET 지루한 크기 유형 롤러 체인 커플 링
- LINN GEAR 확장 피치 A형 소형 롤 스프로킷, 2040 체인