그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 스톡 |
길이 허용차 | + 3 / -0.250 " |
자재 | 302 스테인레스 스틸 |
로크웰 경도 | C40-C45 |
크기 | 6 x 50 " |
기질 | 풀 하드 |
인장 강도 | 185,000의 PSI |
두께 | 0.127mm |
두께 공차 | +/- 0.0005 " |
타입 | 롤 |
폭 포용력 | +/- 0.005 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7220120000 |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 두께 | 두께 공차 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22110 | 6 x 50 " | 0.013mm | +/- 0.00005 " | +/- 0.005 " | ₩ 283,465 | |
22125 | 6 x 50 " | 0.025mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.005 " | ₩ 122,010 | |
22126 | 6 x 50 " | 0.038mm | +/- 0.00015 " | +/- 0.005 " | ₩ 122,780 | |
22150 | 6 x 50 " | 0.051mm | +/- 0.0002 " | +/- 0.005 " | ₩ 82,512 | |
22175 | 6 x 50 " | 0.076mm | +/- 0.0003 " | +/- 0.005 " | ₩ 82,442 | |
22195 | 6 x 50 " | 0.102mm | +/- 0.0004 " | +/- 0.005 " | ₩ 77,210 | |
22240 | 6 x 50 " | 0.152mm | +/- 0.0006 " | +/- 0.005 " | ₩ 78,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.