PRECISION BRAND
필터
금형/기계공작
수작업공구
원자재
작업공구
선박/차량정비용품
금형/기계공작 필터
공작용품전체보기
코팅 및 랩 대기 용광로에서 열처리하는 동안 산화물 및 스케일 축적을 방지하고 탈탄 축적을 제거합니다. 화씨 2240도까지 견딜 수 있으며 쉽게 접거나 자르고 접을 수 있습니다.
펀치 및 다이 세트 심, 개스킷 및 와셔를 만드는 경제적인 방법을 제공합니다. 최대 0.025인치 두께의 강철, 황동, 알루미늄, 구리, 플라스틱 및 고무를 절단할 수 있으며 내구성이 뛰어난 플라스틱 케이스로 제공되어 안전성이 향상되었습니다.
심 스톡 1000 알루미늄, 260 합금 황동 및 저탄소 1008-1001 강철 심 스톡은 평탄도, 경도 및 정확도가 필요하고 부식 문제가 있는 응용 분야용으로 설계되었습니다. 0.013~0.254mm 범위의 두께로 제공
심 주식 구색 밀링 커터, 갱 커터, 톱, 슬리팅 블레이드 및 그라인딩 도구의 빠르고 정확한 간격에 사용하기 위한 맞춤형 심을 만들기 위한 아버 심 및 스페이서 및 황동/강철/슬롯 심 모음이 포함됩니다. 6개에서 450개 단위 사이의 개수로 밀폐된 폴리백에 포장되어 제공됩니다.
슬롯 형 심 스톡 펌프, 발전기, 모터 및 기타 플랜트 기계의 정렬 및 레벨링 문제를 처리하도록 설계된 정확하고 경제적이며 안전한 슬롯형 심 스톡입니다. 방수 기능이 있는 폴리에스터 구조
정밀 브랜드 정보
Precision Brand Products Inc.는 심 및 공구실 제품의 선도적인 ISO:9001 인증 제조업체입니다. Precision 브랜드 도구 카탈로그에는 광범위한 윤활제, 펀치 및 다이 세트, 심 스톡, 아버 심, 호스 클램프, 필러 게이지, 아버 스페이서, 블랙 너, 슬롯 형 심, 나사산로드 및 다이 버튼 심. 브랜드 필러 게이지 갭 폭 측정에 적합하며 높은 충격 강도를 위해 연마 및 연마 된 탄소 스프링 강철 구조가 특징입니다. 좁은 간격을 설정하거나 엄격한 공차를 확인해야하는 응용 분야에 이상적입니다. 다양한 베일 링 와이어 및 잠금 와이어와 함께 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.