정밀 브랜드 Arbor Shim 0.0200 Id
필터
색: 노란색 , 온도. 범위: -10에서 155도 , 성질: 풀 하드 , 두께: 0.508mm , 두께 공차: +/- 0.001 "
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 내부 Dia. 공차 | 자재 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 로크웰 경도 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25113 | 0.375 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 0.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000의 PSI | ₩ 17,360 | |
A | 25133 | 0.500 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 0.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000의 PSI | ₩ 15,679 | |
A | 25153 | 0.625 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 1" | +/- 0.002 " | B90 | 80,000의 PSI | ₩ 19,985 | |
A | 25173 | 0.750 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 1.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000의 PSI | ₩ 22,452 | |
A | 25193 | 0.875 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 1.375 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000의 PSI | ₩ 28,770 | |
B | 44781 | 1.000 " | +0.015 인치 | PVC | 1.5 " | +/- 0.005 " | 평가되지 않음 | 6600의 PSI | ₩ 50,015 | |
A | 25253 | 1.25 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 1.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000의 PSI | ₩ 30,170 | |
B | 44809 | 1.25 " | +0.015 인치 | PVC | 1.75 " | +/- 0.005 " | 평가되지 않음 | 6600의 PSI | ₩ 48,212 | |
B | 44851 | 1.75 " | +0.015 인치 | PVC | 2.75 " | +/- 0.005 " | 평가되지 않음 | 6600의 PSI | ₩ 56,332 | |
A | 25313 | 1.75 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 2.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000의 PSI | ₩ 47,967 | |
C | 44795 | 1.125 " | +0.015 인치 | PVC | 1.625 " | +/- 0.005 " | 평가되지 않음 | 6600의 PSI | ₩ 48,982 | |
A | 25233 | 1.125 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 1.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000의 PSI | ₩ 30,240 | |
A | 25273 | 1.375 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 1.875 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000의 PSI | ₩ 30,205 | |
B | 44823 | 1.375 " | +0.015 인치 | PVC | 1.875 " | +/- 0.005 " | 평가되지 않음 | 6600의 PSI | ₩ 55,142 | |
A | 25453 | 1.500 " | +0.011 인치 | 저탄소 강 | 2.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000의 PSI | ₩ 34,807 | |
B | 44837 | 1.500 " | +0.015 인치 | PVC | 2.125 " | +/- 0.005 " | 평가되지 않음 | 6600의 PSI | ₩ 55,037 | |
C | 44865 | 2" | +0.015 인치 | PVC | 2.75 " | +/- 0.005 " | 평가되지 않음 | 6600의 PSI | ₩ 56,332 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키 액세서리
- 래치
- 위험한 위치 인클로저
- 결합 된 램프 모듈 및 접점 블록
- 잠수정 펌프 케이블
- 나사
- 낙상방지
- 전기 도구
- 여과기
- 용접 오븐 및 액세서리
- PERMAKLEEN 항균 표준 덮개 형 방수 잠금 플러그
- USA SEALING 버터플라이 밸브, 1-1/2인치 304 스테인리스 스틸
- ANVIL 스윙 체크 밸브
- PASS AND SEYMOUR 데코레이터 스타일 열경화성 벽 플레이트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/2-16 Un
- ANVIL 짧은 구조용 용접 러그
- ANVIL 표준 탭 불 플러그
- WESTWARD 스프링 핀, 5x22.5s
- CONDOR 니트 장갑, 풀 핑거, 코팅되지 않음, 면, 7 게이지
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDVD 이중 감속 감속기