항목 | 산업용 전력 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 퓨즈 |
현재 평가 | 1.25 |
DC 전압 등급 | 125 VDC |
퓨즈 크기 / 그룹 | 클래스 K5 및 H |
퓨즈 타입 | 중 / 일반 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
Mfr. 시리즈 | NON |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 산업용 전력 퓨즈 |
종료 유형 | 클립 |
전압 (AC) | 250 VAC |
전압 (DC) | 125VDC |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 길이 | 종료 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비 -110 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 110 | 클래스 K5 및 H | 중 / 일반 타격 | 7.13 " | 칼 날 | 1.56 " | ₩ 140,672 | ||
NON-3-2 / 10 | 카트리지 | 3.2 | 클래스 K5 H | 일반 타격 | - | 클립 | - | ₩ 10,052 | ||
비 -8/10 | 카트리지 | 800mA | 클래스 K5 H | 일반 타격 | - | 클립 | - | ₩ 13,104 | ||
비 -500 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 500 | 클래스 K5 및 H | 중 / 일반 타격 | 10.38 " | 칼 날 | 2.41 " | ₩ 362,572 | ||
NON-1-6 / 10 | 카트리지 퓨즈 | 1.6 | 클래스 K5 및 H | 중 / 일반 타격 | - | 클립 | - | ₩ 10,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.