RULAND MANUFACTURING MOCC 시리즈, 커플 링 Oldham 클램프
필터
마침 : 양극산화 처리 알루미늄 , 재료: 알류미늄 , 최대. 각도 정렬 불량: 0.5 학위 , 맥스. RPM: 4500 , 최대. 온도 범위(F): 225 , 나사 종류: 캡 나사 , 스타일: 키홈이있는 올덤 클램프
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 허브 직경 | 키 웨이 | 보어를 통한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCC25-12-A | 25.4mm | 12mm | 25.40mm | 31.8mm | M3mm | 25.40mm | 4 mm | 11.9mm | ₩ 69,702 | |
A | MOCC25-10-A | 25.4mm | 10mm | 25.40mm | 31.8mm | M3mm | 25.40mm | 3 mm | 11.9mm | ₩ 69,702 | |
A | MOCC33-14-A | 33.30mm | 14mm | 33.30mm | 47.6mm | M3mm | 33.30mm | 5 mm | 15mm | ₩ 97,020 | |
A | MOCC33-16-A | 33.30mm | 16mm | 33.30mm | 47.6mm | M3mm | 33.30mm | 5 mm | 15mm | ₩ 91,595 | |
A | MOCC33-10-A | 33.30mm | 10mm | 33.30mm | 47.6mm | M3mm | 33.30mm | 3 mm | 15mm | ₩ 97,020 | |
A | MOCC33-12-A | 33.30mm | 12mm | 33.30mm | 47.6mm | M3mm | 33.30mm | 4 mm | 15mm | ₩ 97,020 | |
A | MOCC41-14-A | 41.30mm | 14mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30mm | 5 mm | 18mm | ₩ 113,137 | |
A | MOCC41-10-A | 41.30mm | 10mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30mm | 3 mm | 18mm | ₩ 113,137 | |
A | MOCC41-20-A | 41.30mm | 20mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30mm | 6 mm | 18mm | ₩ 113,137 | |
A | MOCC41-12-A | 41.30mm | 12mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30mm | 4 mm | 18mm | ₩ 113,137 | |
A | MOCC41-16-A | 41.30mm | 16mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30mm | 5 mm | 18mm | ₩ 106,802 | |
A | MOCC57-16-A | 57.20mm | 16mm | 57.20mm | 78.7mm | M6mm | 57.20mm | 5 mm | 28.7mm | ₩ 206,535 | |
A | MOCC57-14-A | 57.20mm | 14mm | 57.20mm | 78.7mm | M6mm | 57.20mm | 5 mm | 28.7mm | ₩ 219,047 | |
A | MOCC57-20-A | 57.20mm | 20mm | 57.20mm | 78.7mm | M6mm | 57.20mm | 6 mm | 28.7mm | ₩ 206,535 | |
A | MOCC57-25-A | 57.20mm | 25mm | 57.20mm | 78.7mm | M6mm | 57.20mm | 8 mm | 28.7mm | ₩ 206,535 | |
A | MOCC57-30-A | 57.20mm | 30mm | 57.20mm | 78.7mm | M6mm | 57.20mm | 8 mm | 28.7mm | ₩ 219,047 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 보디 벨트
- 온도계 액세서리
- 로드 및 피스톤 씰
- 호스 안전 케이블
- 뷰렛
- 수공구 키트
- 캐스터 및 휠
- 가스 용접 장비
- 밸브
- 자동차 윤활유
- BRADY Shop Envelope, 형광 오렌지
- BLUFF 독 보드
- SPEARS VALVES Double Containment Access Tees PVC 일정 80 x PVC 일정 40 지우기
- EATON Power Xpert C445 시리즈 데모 장치
- JACOBS CHUCK 척 키
- HUMBOLDT 경제 체 셰이커
- HUMBOLDT pH 버퍼 솔루션
- MASTER LOCK 497 적층 헤비 듀티 안전 태그
- BALDOR / DODGE XT60 헤비듀티 윙 풀리
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDND 웜/웜 이중 감속 감속기