그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 허브 |
보어 직경. | 16mm |
클리어런스 Dia. | 33.30mm |
마감재 | 양극산화 처리 알루미늄 |
허브 직경 | 33.30mm |
키 웨이 | 5 mm |
보어를 통한 길이 | 15mm |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 각도 오정렬 | 0.5 학위 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | +/-. 006 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.008 |
최대 RPM | 4500 |
맥스. 온도 범위 (F) | 225 |
외부 Dia. | 33.30mm |
전체 길이 | 47.6mm |
나사 크기 | M3mm |
나사 유형 | 캡 나사 |
스타일 | 키홈이있는 올덤 클램프 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | US |
모델 | 외부 Dia. | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 허브 직경 | 키 웨이 | 보어를 통한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOCC25-10-A | 25.4mm | 10mm | 25.40mm | 31.8mm | M3mm | 25.40mm | 3 mm | 11.9mm | ₩ 77,070 | |
MOCC25-12-A | 25.4mm | 12mm | 25.40mm | 31.8mm | M3mm | 25.40mm | 4 mm | 11.9mm | ₩ 77,070 | |
MOCC33-10-A | 33.30mm | 10mm | 33.30mm | 47.6mm | M3mm | 33.30mm | 3 mm | 15mm | ₩ 107,257 | |
MOCC33-12-A | 33.30mm | 12mm | 33.30mm | 47.6mm | M3mm | 33.30mm | 4 mm | 15mm | ₩ 107,257 | |
MOCC33-14-A | 33.30mm | 14mm | 33.30mm | 47.6mm | M3mm | 33.30mm | 5 mm | 15mm | ₩ 107,257 | |
MOCC41-10-A | 41.30mm | 10mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30mm | 3 mm | 18mm | ₩ 125,090 | |
MOCC41-12-A | 41.30mm | 12mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30mm | 4 mm | 18mm | ₩ 125,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.