그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 1.73 " |
기본 너비 | 2.52 " |
손잡이 열기 | 113도 |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 2500 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.15 " |
전체 길이 | 7.37 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 1.1 " |
플런저 스레드 크기 | M8 |
제품 데이터 시트 | destaco-5131-br.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 6.32 |
선박 길이 (cm) | 19.33 |
선박 폭 (cm) | 6.4 |
원산지 | US |
직선 동작 클램프 플런저를 축을 따라 이동하여 두 위치(확장 및 수축 위치) 또는 한 위치(확장 위치만)에서 잠그는 데 이상적입니다. 자동차, 항공 우주, 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, CNC 기계 가공 및 플라스틱 사출 성형 응용 분야에 이상적으로 사용됩니다. 데스타코 5000 시리즈 홀드다운 액션 클램프라고도 하는 직선 액션 클램프는 고강도 작업을 수행하기 위해 고강도 클램핑 암을 사용합니다. 수명 연장을 위해 경화 부싱과 강철 피벗 핀이 장착되어 있습니다. Destaco 5131-M 직선 동작 클램프에는 미터법 나사산 스핀들에 맞도록 미터법 내부 나사산이 있는 경화 플런저가 있습니다. 이 클램프는 무거운 하중(최대 2500lb)에서 굽힘/파손을 방지하기 위해 검은색 산화물 마감 처리된 로우 프로파일 및 견고한 강철 구조로 되어 있습니다. 플런저가 작업 영역에서 핸들을 유지하기 위해 앞으로 이동할 때 뒤로 회전하는 역방향 작동 핸들이 함께 제공됩니다. Raptor Supplies 또한 강력한 용접 영구 설치를 위해 견고한 베이스가 있는 변형으로 이 수동 클램프를 제공합니다. 임페리얼 나사 스핀들의 도움으로 안전한 클램핑을 위한 임페리얼 플런저 나사. 또한 클램프의 XNUMX차 잠금이 필요한 애플리케이션을 위해 Toggle Lock Plus 기능이 있는 유사한 클램프를 제공합니다.
Destaco 5131-M 직선 작업 클램프는 항공우주, 소비재, 운송, 자동차, 식품 및 포장 산업의 공작물/고정 장치에 대한 조립, 용접 및 가벼운 가공 작업에 이상적입니다.
A. Raptor Supplies 견고한 베이스(5131-MB) 영구 용접 설치의 경우; 5/16-18 임페리얼 플런저 나사(5131) 임페리얼 나사 스핀들을 수용합니다.
A. Destaco 클램프의 일부 모델에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 고정 장치가 뒤집힐 때/동작 중/진동 환경에서 사용자와 공작물에 추가적인 안전 수준을 제공합니다. 클램프가 오버 센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 하는 보조 잠금 메커니즘 역할을 합니다. 우리는 배달한다 데스타코 5131-MR Destaco 5131-M 클램프와 유사한 사양의 클램프로 작동 중 실수로 열리지 않도록 Toggle Lock Plus 기능이 있습니다.
A. "유지 용량" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인 또는 기타 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하기 위해 클램프 제조 중 측정된 클램프의 이상적인 능력을 나타냅니다.
A. 핸들의 붉은색은 조작자에게 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시간을 알려줍니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 해당 브랜드의 기계식 클램프와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
A. 대부분의 Destaco 클램프에는 밀어서 쉽게 제거할 수 있는 그립이 있습니다. 그러나 핸들 그립 중 일부는 기본 핸들에 맞게 비닐 침지 처리되므로 제거하려면 잘라야 합니다.
A. 모든 Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금됩니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
프로덕트 | 모델 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 손잡이 열기 | 플런저 스레드 크기 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-MR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 125도 | M12 | 1.38 " | 일주 | ₩ 371,458 | ||
5130BR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 125도 | 1 / 2-13 | 1.14 " | 일주 | ₩ 201,880 | ||
5130-MBR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 125도 | M12 | 1.14 " | 일주 | ₩ 364,712 | ||
5130-R | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 125도 | 1 / 2-13 | 1.38 " | 일주 | ₩ 217,791 | ||
5131BR | 2500 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 113도 | 5 / 16-18 | 0.87 " | 일주 | ₩ 179,060 | ||
5131-MB | 2500 파운드 | 아니 | 강철 | 고체 | 113도 | M8 | 0.87 " | 일주 | ₩ 162,094 | ||
5131-MR | 2500 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 113도 | M8 | 1.1 " | 일주 | ₩ 282,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.