AIRMASTER FAN 상업용 피벗 스탠드 및 워크 스테이션
필터
조립 : 미 조립 , 베어링 유형: 공 , 블레이드 재질: 알류미늄 , 코드 길이: 8ft. , 드라이브 유형: 직접 , 환경 응용 분야: Commercial , 가드 재질: 강철 , 하우징 재질: 강철 ,Hz: 60 , 맥스. 주변 온도.: 105도 F , 모터 인클로저: Dripproof 열기 , 모터 절연: 클래스 B , 모터 유형: 음영 처리 된 극 , 블레이드 수: 3 , 진동/비진동: 비 진동 , 단계: 1 , 속도: 3 , 열 보호: 자동차 , 전압: 115 , 와이어 가드 마감: 니켈 크롬
스타일 | 모델 | 장착 위치 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 장착 스타일 | 작동 암페어 | 외부 Dia. | 샤프트 디아. | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 78975 | 바닥 | 20 " | 3390 | 바닥 | 1.9 | 20.5 " | 3 / 8 " | - | ₩ 355,110 | |
A | 78973 | 바닥 | 12 " | 1448 | 바닥 | 0.5 | 14.5 " | 5 / 16 " | - | ₩ 219,257 | |
A | I-18LS | 바닥 | 18 " | 2966 | 바닥 | 1.65 | 20.5 " | 3 / 8 " | - | ₩ 296,712 | |
A | 78971 | 벽 또는 천장 | 12 " | 1448 | 벽걸이 형 | 0.5 | 14.5 " | 5 / 16 " | 62 / 60 / 58dBA | ₩ 234,552 | |
A | I-18YM | 벽 또는 천장 | 18 " | 2966 | 벽걸이 형 | 1.65 | 20.5 " | 3 / 8 " | 69 / 66 / 63dBA | ₩ 261,222 | |
A | 78970 | 벽 또는 천장 | 20 " | 3390 | 벽걸이 형 | 1.9 | 22.5 " | 3 / 8 " | 71 / 68 / 65dBA | ₩ 308,420 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고정식 전기 공기 압축기
- 메일 카트
- 회로 차단기 잠금
- 트럭 거울
- 삼각형 샌딩 페이퍼
- 용접헬멧/용접보호구
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 실험실기구
- 실험실 진단
- 유압 씰
- SPEEDAIRE 사전 필터 요소
- BALDWIN FILTERS 프라이머 플러그 N / a
- DIXON 남성 튜브 피팅
- VULCAN HART 마이크로 스위치
- MILWAUKEE 루트 커터, Mfr. 번호 MXF500
- ALL MATERIAL HANDLING 자체 잠금 후크용 래치 키트
- CONDOR 돼지가죽 표준 범용 장갑
- LOVEJOY 알루미늄 탱크
- BALDOR / DODGE SLX, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- BUSSMANN CVRI 퓨즈 블록 커버, 클래스 J