항목 | 공기 순환기 |
조립 된 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 18 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
CFM 높음 | 2966 |
CFM 낮음 | 2013 |
CFM 매체 | 2437 |
코드 길이 | 8ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | Commercial |
팬 RPM | 1600 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 22 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 105도 F |
최대 깊이 | 9" |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1/8 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1600 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
장착 위치 | 바닥 |
장착 스타일 | 바닥 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 1.65 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
외부 Dia. | 20.5 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 3 / 8 " |
속도 | 3 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
폭 | 23 " |
와이어 가드 마감 | 니켈 크롬 |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 57.15 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8414513000 |
원산지 | CN |
A. 볼 베어링 팬은 최소한의 마찰로 팬 움직임을 용이하게 하는 평행한 홈이 있는 링 내에 롤링 금속 볼을 통합합니다. 베어링 내 볼의 자유로운 움직임으로 인해 모든 방향으로 원활하게 움직일 수 있으며 가변 속도, 연장된 서비스 수명 및 향상된 에너지 효율성을 제공합니다.
A. 에어마스터의 18인치 팬은 강철 가드가 있어 날이 손상되거나 우발적인 접촉으로 인한 부상으로부터 보호합니다.
A. 팬은 모터 온도가 정상으로 떨어지면 자동으로 재부팅되는 열 보호 기능을 자동으로 재설정합니다.
모델 | 장착 위치 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 장착 스타일 | 작동 암페어 | 외부 Dia. | 샤프트 디아. | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78971 | 벽 또는 천장 | 12 " | 1448 | 벽걸이 형 | 0.5 | 14.5 " | 5 / 16 " | 62 / 60 / 58dBA | ₩ 230,685 | |
I-18YM | 벽 또는 천장 | 18 " | 2966 | 벽걸이 형 | 1.65 | 20.5 " | 3 / 8 " | 69 / 66 / 63dBA | ₩ 292,180 | |
78970 | 벽 또는 천장 | 20 " | 3390 | 벽걸이 형 | 1.9 | 22.5 " | 3 / 8 " | 71 / 68 / 65dBA | ₩ 326,042 | |
78973 | 바닥 | 12 " | 1448 | 바닥 | 0.5 | 14.5 " | 5 / 16 " | - | ₩ 234,395 | |
78975 | 바닥 | 20 " | 3390 | 바닥 | 1.9 | 20.5 " | 3 / 8 " | - | ₩ 418,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.