그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 1.75 " |
기본 너비 | 2.99 " |
손잡이 열기 | 125도 |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 5800 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.63 " |
전체 길이 | 11.11 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 1.38 " |
플런저 스레드 크기 | 1 / 2-13 |
제품 데이터 시트 | destaco-5131-br.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.29 |
선박 높이 (cm) | 9.22 |
선박 길이 (cm) | 28.3 |
선박 폭 (cm) | 7.59 |
원산지 | US |
Destaco 5130 직선 동작 클램프는 푸시/풀 토글 클램핑 동작을 사용합니다. 이 직선 클램프는 단일 부품 및 고정 장치의 대량 생산을 위한 컴팩트한 디자인을 특징으로 합니다. 흑색 산화물 마감 처리된 탄소강 몸체와 강도 및 내구성을 위한 경화 플런저가 있으며 연마 환경으로 인한 마모 및 파손을 방지합니다. 이 직선 클램프는 공간이 협소한 애플리케이션에서 공작물을 고정하기 위해 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 활용합니다. 공작물을 눌러 제자리에 고정시키는 플런저와 맞물리는 레버 핸들이 함께 제공됩니다. 작동하기 쉬운 푸시/풀 핸들은 클램프의 플런저를 축을 따라 안팎으로 쉽게 움직입니다. 인체공학적 핸들은 적절한 그립을 제공하기 위해 뒤쪽으로 기울어져 있습니다. Destaco 5130 직선 동작 클램프는 견고한 고정과 긴 수명을 위해 균형 잡힌 구조를 가지고 있습니다. 두 위치에서 잠글 수 있어 작업자가 푸시 또는 풀 클램프로 사용할 수 있습니다. 이 클램프의 전체 길이는 11.11인치, 최대 보유 용량은 5800lb, 핸들 개방 각도는 최대 125도입니다. 작업 테이블이나 평평한 표면에 장착할 수 있는 플랜지 베이스의 관통 구멍이 특징입니다. 이 직선형 클램프는 클램프 설치 및 작동에 필요한 공간을 줄이기 위해 컴팩트한 디자인을 갖추고 있어 단일 부품 및 대량 생산을 위해 제한된 공간에서 사용 편의성을 높입니다.
Destaco 5130 직선 동작 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립, 용접 및 중장비 생산과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. 직선 클램프에는 직선 클램핑 동작을 제공하는 슬라이딩 플런저가 포함됩니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 고정하여 워크를 고정할 수 있습니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 기본적으로 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력입니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
프로덕트 | 모델 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 손잡이 열기 | 플런저 스레드 크기 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-MR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 125도 | M12 | 1.38 " | 일주 | ₩ 371,458 | ||
5130BR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 125도 | 1 / 2-13 | 1.14 " | 일주 | ₩ 201,880 | ||
5130-MBR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 125도 | M12 | 1.14 " | 일주 | ₩ 364,712 | ||
5130-R | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 125도 | 1 / 2-13 | 1.38 " | 일주 | ₩ 217,791 | ||
5131BR | 2500 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 113도 | 5 / 16-18 | 0.87 " | 일주 | ₩ 179,060 | ||
5131-MB | 2500 파운드 | 아니 | 강철 | 고체 | 113도 | M8 | 0.87 " | 일주 | ₩ 162,094 | ||
5131-MR | 2500 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 113도 | M8 | 1.1 " | 일주 | ₩ 282,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.