그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 2.52 " |
기본 너비 | 2.52 " |
손잡이 열기 | 139도 |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 4600 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.22 " |
전체 길이 | 12.89 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 1.38 " |
플런저 스레드 크기 | 1 / 2-13 |
제품 데이터 시트 | destaco-5131-br.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.51 |
선박 높이 (cm) | 9.75 |
선박 길이 (cm) | 16.71 |
선박 폭 (cm) | 7.59 |
원산지 | US |
Destaco 5133-R 직선 동작 클램프는 작업물을 눌러 제자리에 고정하는 원형 플런저와 맞물리는 레버 핸들과 통합되어 있습니다. 견고한 구조로 인해 수명과 내구성이 연장됩니다. 이 Destaco 직선 클램프는 클램프 설치 및 작동에 필요한 공간을 줄이는 컴팩트한 디자인을 특징으로 하여 단일 부품 및 대량 생산 모두 제한된 공간에서 사용 편의성을 높입니다. 탄소강 본체는 흑색 산화물 마감 처리와 강화 플런저를 사용하여 강도와 내구성을 높이고, 거친 환경으로 인해 발생하는 마모와 파손을 방지합니다. 이 직선 클램프는 견고한 고정과 긴 수명을 위해 균형 잡힌 구조를 갖추고 있습니다. 플랜지 베이스에는 장치를 작업대나 평평한 표면에 장착할 수 있는 관통 구멍이 있습니다. Destaco 5133-R 직선 액션 클램프의 전체 길이는 12.89인치, 최대 보유 용량은 4600lb, 핸들 개방 각도는 139도입니다. 작동하기 쉬운 이 밀기/당기기 핸들은 클램프의 플런저를 축을 따라 안팎으로 쉽게 움직입니다. 인체공학적 손잡이는 뒤로 기울어져 있어 적절한 그립감을 제공합니다. 이 직선 동작 클램프는 두 위치에서 잠길 수 있어 작업자가 장치를 밀거나 당기는 클램프로 사용할 수 있습니다.
이 Destaco 5133-R 직선 액션 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하므로 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립, 용접, 고강도 생산과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. 홀드다운 클램프를 선택할 때 다음 요구 사항을 고려해야 합니다.
A.
A. 이 클램프에는 직선 클램핑 동작을 제공하는 슬라이딩 플런저가 포함되어 있습니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 워크를 고정할 수 있습니다.
A. Raptor Supplies 토글 클램프 용량을 확인하는 데 도움이 되므로 항상 사양을 확인하는 것이 좋습니다. 제조업체의 제품 사양은 목 깊이와 턱 열림에 대한 충분한 정보로 구성됩니다. 또한 당사의 전담 조달 팀에 정확한 안내를 요청할 수 있습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
프로덕트 | 모델 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 손잡이 열기 | 플런저 스레드 크기 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-MR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 125도 | M12 | 1.38 " | 일주 | ₩ 371,458 | ||
5130BR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 125도 | 1 / 2-13 | 1.14 " | 일주 | ₩ 201,880 | ||
5130-MBR | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 125도 | M12 | 1.14 " | 일주 | ₩ 364,712 | ||
5130-R | 5800 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 125도 | 1 / 2-13 | 1.38 " | 일주 | ₩ 217,791 | ||
5131BR | 2500 파운드 | 가능 | 강철 | 고체 | 113도 | 5 / 16-18 | 0.87 " | 일주 | ₩ 179,060 | ||
5131-MB | 2500 파운드 | 아니 | 강철 | 고체 | 113도 | M8 | 0.87 " | 일주 | ₩ 162,094 | ||
5131-MR | 2500 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 113도 | M8 | 1.1 " | 일주 | ₩ 282,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.