그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
마감재 | 아연 |
함수 | 푸시 또는 풀 클램프 |
높이 | 4-17 / 64 " |
보유 용량 | 300 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
장착 플랜지 크기 (인치) | 2-3/16 x 3-37/64" |
전체 길이 | 5-15 / 32 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 1.82 " |
플런저 스레드 크기 | 5 / 16-18 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-609.pdf |
팁 | 내부 스레드 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 베이스 마운트 |
UPC | 697437560919 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8205700090 |
Destaco 직선 작업 클램프 직선 토글 클램핑 동작을 사용하여 축을 따라 클램프의 플런저를 이동하는 데 사용됩니다. 이 클램프는 두 위치(확장 위치 및 수축 위치)에서 잠글 수 있어 풀 또는 푸시 클램프로 또는 확장 위치에서만 작동할 수 있습니다. 자동차, 항공 우주, 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, CNC 기계 가공 및 플라스틱 사출 성형 응용 분야에 사용됩니다. Destaco 609 시리즈 클램프 클램프 설치 및 작동을 위한 공간 요구 사항을 줄이기 위해 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 그들은 크기에 비해 높은 수용력을 가지고 있습니다. 플런저를 빠르게 고정하기 위한 임페리얼 내부 나사산과 장착 평면 아래로 떨어지는 핸들이 있어 클램프를 후진 위치에 잠급니다. 이 클램프는 또한 강도와 내구성을 위해 강철로 제작되어 중장비 작동으로 인한 파손/손상을 방지합니다. Destaco 609-B 직선 동작 클램프는 연장 및 수축 위치 모두에서 잠글 수 있으며 작업물의 수직 표면 장착을 위한 직선 베이스가 있습니다. Destaco 609 직선 액션 클램프 평평한 표면에 수평으로 장착하기 위한 플랜지 베이스가 있는 유사한 사양을 갖습니다.
A. Raptor Supplies 플랜지 베이스가 있는 유사한 클램프 제공(Destaco 609 클램프) 두 쌍의 나사산 장착 구멍을 사용하여 평평한 표면에 수평으로 장착하는 경우.
A. 직선 동작 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되어 스핀들이 부착된/없는 플런저를 공작물에 대해 밀거나 당기고 작업 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 클램프 핸들의 붉은 색은 사용자에게 조작 핸들의 위치를 나타냅니다.
A. "유지 용량" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 이상적인 능력을 나타냅니다. 공작물에 가해지는 실제 클램핑력은 일반적으로 유지 용량보다 작습니다.
A. 대부분의 Destaco 클램프에는 밀어서 쉽게 제거할 수 있는 그립이 있습니다. 그러나 핸들 그립 중 일부는 기본 핸들에 맞게 비닐 침지 처리되므로 제거하려면 잘라야 합니다.
A. 아니오, Destaco 클램프는 클램핑 용도로만 정격 하중을 받습니다. 리프팅 또는 호이스팅 용도로 설계되지 않았습니다.
A. Destaco는 요청 시 맞춤형 버전의 클램프를 제공할 수 있습니다. 다양한 색상의 핸들부터 클램프에서 Destaco 로고를 제거하는 것까지 사용자 정의할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 플런저 높이 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 플런저 스레드 크기 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609 | 0.97 " | 300 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 5 / 16-18 | 일주 | ₩ 94,283 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.