DESTACO 609 시리즈 직선 작업 클램프
스타일 | 모델 | 플런저 높이 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 플런저 스레드 크기 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 609 | 0.97 " | 300 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 5 / 16-18 | 일주 | ₩ 94,283 | |
B | 609-B | 1.82 " | 300 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | 5 / 16-18 | 일주 | ₩ 89,370 |
609 시리즈 직선 동작 클램프
Destaco 직선 동작 클램프는 300lb의 높은 유지 용량을 가진 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 이 609 시리즈 직선 동작 클램프는 직선 및 플랜지 베이스 변형으로 제공되며 산업 장비의 용접, 인장 장치, 조립 및 테스트에 사용됩니다. . 다양한 전체 높이와 길이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마그네틱 픽업
- 에어 캐논 및 맨 쿨러
- 드럼 돌리
- 벽걸이 형 개폐식 장벽
- 흄 후드 필터
- 고무
- 키 컨트롤 식별
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 냉동 시험 장비
- 구조 프레임 시스템
- FIBRE-METAL BY HONEYWELL 패시브 용접 헬멧, 렌즈 쉐이드 10
- NORLAKE Cryo Tube Storage Nor-lake 냉동고
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 4mm 카바이드
- ABUS 열쇠가있는 코어리스 자물쇠
- MACROMATIC 백분율 시간 지연 릴레이
- HOFFMAN 조정 가능한 랙 마운팅 레일
- GAST 서비스 키트
- LINN GEAR 아이들러 스프로킷, 50 체인
- ALL MATERIAL HANDLING CRGX 시리즈 회전 자동 잠금 후크 등급 100
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-D 스타일, 860 사이즈, Ironman 웜기어 감속기