FIBRE-METAL BY HONEYWELL 패시브 용접 헬멧, 렌즈 쉐이드 10
Honeywell 섬유 금속 패시브 용접 헬멧은 용접 아크 및 UV/IR 방사선으로부터 보호해야 하는 용접 및 절단 공정, 금속 제조, 건설, 자동차 수리, 조선, 파이프라인 작업 및 유지 관리 및 수리 작업에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5906BK | 검정 | 열가소성 물질 | ₩ 161,437 | |
B | 5906GY | 회색 | 열가소성 물질 | ₩ 153,317 | |
C | 906GY | 회색 | 열가소성 물질 | ₩ 151,095 | |
D | 110PWE | 백 | 유리 섬유 | ₩ 165,007 |
작동 메커니즘
- 헬멧을 착용하여 편안한 착용감을 보장합니다.
- 안정성과 편안함을 위해 헤드기어를 조정하십시오.
- 선명한 시야를 위해 렌즈를 눈 앞에 위치시키세요.
- 용접 아크가 발생하면 자동 어두워지는 렌즈가 활성화됩니다.
- 렌즈는 용접에 적합한 색상으로 어두워집니다.
- 눈 보호를 위해 렌즈가 어두워진 상태에서 용접하십시오.
- 용접 후에는 렌즈가 정상 상태로 돌아가 선명한 시야를 제공합니다.
- 헤드기어 스트랩을 풀어 헬멧을 제거합니다.
- 헬멧을 건조하고 깨끗한 곳에 보관하십시오.
특징
- 선명한 광고 확대 보기를 위한 접이식 뚜껑이 특징입니다.
- 이 용접 헬멧에는 향상된 정밀도를 위해 성형된 유리 홀더가 있습니다.
- 선명한 시야를 위해 쉐이드 XNUMX 필터 렌즈가 함께 제공됩니다.
- 이 용접 헬멧은 용접으로 인한 손상을 줄이기 위해 W10 용접 쉐이드 지정을 제공합니다.
- 구조적 강성을 위한 열가소성 구조로 되어 있어 마모, 부식, 찢어짐 및 마모에 강합니다.
표준 및 승인
- ANSI
- CSA
자주하는 질문
이 헬멧은 플라즈마 절단 중에 사용하기에 적합합니까?
미국 용접 협회(AWS)에 따르면 이러한 쉐이드 10 헬멧은 100~200A 플라즈마 절단 응용 분야에 적합합니다.
패시브 용접 헬멧을 어떻게 청소하고 유지 관리합니까?
패시브 용접 헬멧을 유지하려면 외부 쉘과 렌즈 필터를 정기적으로 청소해야 합니다. 순한 비누와 물을 묻힌 부드러운 천이나 스폰지를 사용하여 헬멧 표면의 먼지, 먼지 또는 잔해물을 제거하십시오. 렌즈가 긁힐 수 있는 연마성 세제나 거친 재료의 사용을 피하세요. 또한 헬멧에 손상 징후가 있는지 정기적으로 검사하고 필요에 따라 마모된 부품을 교체하십시오.
수동 용접 헬멧은 오버헤드 용접에 적합합니까?
예, 수동 용접 헬멧은 오버헤드 용접에 사용할 수 있습니다. 그러나 머리 위 자세로 작업할 경우 헬멧을 올바른 위치에 유지하고 적절한 보호를 보장하기 위해 추가적인 목 힘과 안정성이 필요할 수 있습니다.
용접 헬멧을 청소하고 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 사용 후에는 항상 깨끗하고 젖은 천으로 헬멧 외부를 닦아 먼지와 이물질을 제거하십시오.
- 렌즈에 튀는 것, 먼지 또는 긁힌 자국이 있는지 검사하십시오. 필요한 경우 제조업체의 지침에 따라 렌즈를 제거하여 청소하십시오.
- 순한 비눗물이나 특수 렌즈 세척제를 사용하여 렌즈를 청소하십시오. 부드러운 천이나 렌즈 청소용 티슈로 렌즈를 가볍게 닦아주세요.
- 헤드기어와 스트랩에 마모나 손상의 흔적이 있는지 확인하십시오. 적절한 기능과 편안함을 보장하려면 낡거나 파손된 부품을 교체하십시오.
- 헬멧 껍질에 균열, 찌그러짐 또는 기타 손상이 있는지 검사하십시오. 문제가 발견되면 제조업체에 수리 또는 교체 옵션을 연락처하십시오.
- 직사광선과 극한의 온도를 피하고 깨끗하고 건조한 곳에 용접 헬멧을 보관하십시오.
- 자동 어두워지는 렌즈의 배터리나 전원을 주기적으로 점검하고, 필요한 경우 제조업체의 지침에 따라 교체하십시오.
용접 헬멧을 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 최대한의 보호를 제공하고 제한 없이 움직일 수 있도록 머리에 안전하고 편안하게 맞는 용접 헬멧을 착용하십시오.
- 용접 중에 방출되는 강렬한 빛으로부터 눈을 보호하기 위해 용접 공정 및 재료에 맞는 쉐이드 수준을 선택하십시오.
- 렌즈에 균열, 긁힘, 손상이 있는지 정기적으로 검사하십시오. 깨끗한 가시성과 적절한 보호를 유지하려면 손상된 렌즈를 교체하십시오.
- 용접과 관련된 잠재적인 위험으로부터 자신을 보호하기 위해 보안경, 장갑, 방염복 등 추가 개인 보호 장비를 착용하십시오.
- 유해한 자외선 및 적외선에 노출되지 않도록 용접 아크로부터 안전한 거리를 유지하십시오. 사용 중인 특정 용접 공정에 권장되는 지침을 따르십시오.
용접 헬멧을 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 헬멧이 눈과 얼굴 보호에 대한 산업 안전 표준을 충족하는지 확인하십시오.
- 수행할 용접 유형에 적합한 렌즈 쉐이드를 선택하십시오.
- 용접 중 더 나은 시야를 확보하려면 충분하고 편안한 시야 영역을 갖춘 헬멧을 선택하십시오.
- 고품질의 내구성이 뛰어난 소재로 제작된 헬멧을 선택하세요.
- 조절 가능한 헤드기어와 편안한 쿠션 시스템을 확인하세요.
- 피로를 최소화하려면 가벼운 헬멧을 선택하세요.
- 아크가 발생하면 자동으로 어두워지는 헬멧의 반응 시간을 고려하십시오.
- 다양한 용접 조건에 대한 헬멧의 반응을 맞춤화하려면 조정 가능한 감도 설정을 찾아보세요.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 사포 시트
- 플랫폼 트럭
- 오일 제거 필터
- 파이프 스레딩 다이 헤드
- 공압 컨트롤러
- 튜브피팅
- 지붕 통풍기
- 앵커
- 카펫 도구 키트
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- INGERSOLL-RAND 앵글 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 45 ~ 160 ft.-lb.
- MARKEL PRODUCTS 상업용 / 건축용 전기 벽 히터
- APPLETON ELECTRIC RB 시리즈 나사산 강성 도관
- MJ MAY 롤 스톡, 10피트 X 18인치
- USA SEALING 로드 스톡, Garolite G10-FR4, 1/16인치
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 9/16-24 Unef
- HUMBOLDT 범용 스플리터
- MORSE DRUM 위턱
- BROWNING 140번 체인용 QD 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷, 경화 치형
- BROWNING YSS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 보어 스퍼 기어, 4 피치