용접 헬멧
9100 시리즈, 용접 헬멧
3M 9100 시리즈 용접 헬멧은 용접 공정 중에 생성되는 유해한 UV/IR 방사선, 스파크 및 잔해로부터 용접공의 눈과 얼굴을 보호하도록 설계되었습니다. 이 제품은 자동 어두워지는 필터 기술을 갖추고 있어 셰이드 수준을 즉시 조정하여 용접사의 시야를 보호하고 용접 작업 중에 최적의 가시성을 제공합니다. 이 헬멧에는 헬멧 안정성을 향상시키는 래칫 조임 시스템이 있어 용접 작업 중에 용접공의 머리에 안전하고 꼭 맞는 핏을 보장합니다. 다양한 용접 위치와 사용자 선호도를 수용할 수 있도록 헬멧 기울기 각도를 조절할 수 있어 유연성과 편안함이 향상됩니다. 배터리 수명이 2000시간, 2500시간, 2800시간인 변형으로 제공됩니다.
3M 9100 시리즈 용접 헬멧은 용접 공정 중에 생성되는 유해한 UV/IR 방사선, 스파크 및 잔해로부터 용접공의 눈과 얼굴을 보호하도록 설계되었습니다. 이 제품은 자동 어두워지는 필터 기술을 갖추고 있어 셰이드 수준을 즉시 조정하여 용접사의 시야를 보호하고 용접 작업 중에 최적의 가시성을 제공합니다. 이 헬멧에는 헬멧 안정성을 향상시키는 래칫 조임 시스템이 있어 용접 작업 중에 용접공의 머리에 안전하고 꼭 맞는 핏을 보장합니다. 다양한 용접 위치와 사용자 선호도를 수용할 수 있도록 헬멧 기울기 각도를 조절할 수 있어 유연성과 편안함이 향상됩니다. 배터리 수명이 2000시간, 2500시간, 2800시간인 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 06-0100-20SW | ₩1,426,722 | ||
B | 06-0100-20HASW | ₩544,057 |
자동 어둡게 용접 헬멧
자동 어둡게 용접 헬멧
스타일 | 모델 | 배터리 타입 | 색상 | 자재 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6VKF5 | ₩583,170 | |||||
B | 22XX46 | ₩257,232 | |||||
C | 22XX37 | ₩185,692 | |||||
D | 22XX38 | ₩185,692 | |||||
E | 22XX36 | ₩185,692 | |||||
F | 4UZY8 | ₩174,720 | |||||
G | 22XX45 | ₩241,045 | |||||
H | 22XX47 | ₩238,910 | |||||
I | 44R230 | ₩358,750 | |||||
J | 44R227 | ₩358,750 | |||||
K | 44R228 | ₩358,750 | |||||
L | 44R229 | ₩358,750 | |||||
M | 44R225 | ₩381,534 | |||||
N | 33N557 | ₩498,890 | |||||
O | 44R226 | ₩358,750 | |||||
P | 33N556 | ₩189,210 | |||||
Q | 22XX44 | ₩177,852 | |||||
R | 22XX42 | ₩177,852 | |||||
S | 22XX40 | ₩177,852 | |||||
T | 22XX39 | ₩158,287 | |||||
U | 22XX41 | ₩177,852 | |||||
V | 22XX43 | ₩177,852 | |||||
W | 44R236 | ₩372,084 | |||||
X | 44R235 | ₩374,832 | |||||
Y | 44R234 | ₩374,832 |
패시브 용접 헬멧, 렌즈 쉐이드 10
패시브 용접 헬멧
스타일 | 모델 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 29301-10WW | ₩115,692 | |||
B | 29901-45-10WW | ₩95,737 | |||
C | S29411-08E | ₩307,300 | |||
D | 29311-10WW | ₩89,340 | |||
E | 29911-10WW | ₩83,335 |
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 0700000823 | ₩141,855 | ||
A | 0700000824 | ₩161,052 | ||
A | 0700000808 | ₩17,360 |
자동 암화 용접 헬멧, G5 시리즈
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 46-1101-30iVC | ₩6,192,130 | |
B | 46-5702-30iVC | ₩4,599,350 | |
A | 46-1101-30i | ₩5,904,692 | |
B | 46-5702-30i | ₩4,375,297 |
자동 어둡게 용접 헬멧
Miller Electric 자동 어두워지는 용접 헬멧은 2개의 아크 센서와 자동 켜짐/꺼짐 전원 제어 기능으로 설계되었습니다. 건설 현장이나 철강 공장에서 사용하기에 이상적입니다. 슬로우/패스트 모션에서 어두운 모드에서 밝은 모드로 쉽게 조정할 수 있는 지연 제어 쉐이드 렌즈와 함께 작동하는 감도 제어 버튼이 장착되어 있습니다. 2000시간, 3000시간 및 무한 배터리 수명 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 용접 헬멧 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Miller Electric 자동 어두워지는 용접 헬멧은 2개의 아크 센서와 자동 켜짐/꺼짐 전원 제어 기능으로 설계되었습니다. 건설 현장이나 철강 공장에서 사용하기에 이상적입니다. 슬로우/패스트 모션에서 어두운 모드에서 밝은 모드로 쉽게 조정할 수 있는 지연 제어 쉐이드 렌즈와 함께 작동하는 감도 제어 버튼이 장착되어 있습니다. 2000시간, 3000시간 및 무한 배터리 수명 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 용접 헬멧 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
패시브 용접 헬멧
Autodarkening 용접 헬멧
Optrel autodarkening 용접 헬멧은 제조 및 자동차 공장 및 유지 보수 및 수리 시설의 금속 가공 작업을 위해 설계되었습니다. 이 용접 헬멧은 다양한 절단 및 아크 용접 작업을위한 가변 쉐이드 범위가 특징입니다. 시야를 최대화하기위한 특허받은 텔레 스코핑 헤드 기어와 빠르고 맞춤화 된 현장 제어를위한 조정 가능한 감도 제어 및 가변 아크 감지 센서가 있습니다. 태양열 보조 전원 옵션이 켜진 태양열 및 배터리로 제공되는 광범위한 용접 헬멧 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Optrel autodarkening 용접 헬멧은 제조 및 자동차 공장 및 유지 보수 및 수리 시설의 금속 가공 작업을 위해 설계되었습니다. 이 용접 헬멧은 다양한 절단 및 아크 용접 작업을위한 가변 쉐이드 범위가 특징입니다. 시야를 최대화하기위한 특허받은 텔레 스코핑 헤드 기어와 빠르고 맞춤화 된 현장 제어를위한 조정 가능한 감도 제어 및 가변 아크 감지 센서가 있습니다. 태양열 보조 전원 옵션이 켜진 태양열 및 배터리로 제공되는 광범위한 용접 헬멧 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
용접 헬멧
공기 호흡기 용접 헬멧 공급
Allegro 공급 공기, 호흡기 용접 헬멧은 용접 작업에서 눈, 얼굴 및 머리 보호 기능을 제공합니다. Dupont, 초강력, 난연성, 나일론 구조 및 슈라우드 커버가 각각 변형이나 균열 없이 극한의 열/추위 환경을 견디고 아크 화상을 방지합니다. 또한, 이 실드는 커버 플레이트 배출 시스템을 제공하여 커버 플레이트를 쉽게 교체할 수 있고 눈을 보호하기 위한 영구적인 외부 코팅이 있습니다. 여기에는 Pera-lok 래칫 헤드기어와 추가 편안함을 위한 매우 부드러운 교체형 헤드밴드가 포함됩니다. 또한 다양한 시각적 음영과 Solar Cell 기본 배터리에 대해 XNUMX가지 조명 음영 모드를 제공합니다. 변형 제품은 수명 연장을 위해 디지털 리튬 전원 백업으로 제공됩니다.
Allegro 공급 공기, 호흡기 용접 헬멧은 용접 작업에서 눈, 얼굴 및 머리 보호 기능을 제공합니다. Dupont, 초강력, 난연성, 나일론 구조 및 슈라우드 커버가 각각 변형이나 균열 없이 극한의 열/추위 환경을 견디고 아크 화상을 방지합니다. 또한, 이 실드는 커버 플레이트 배출 시스템을 제공하여 커버 플레이트를 쉽게 교체할 수 있고 눈을 보호하기 위한 영구적인 외부 코팅이 있습니다. 여기에는 Pera-lok 래칫 헤드기어와 추가 편안함을 위한 매우 부드러운 교체형 헤드밴드가 포함됩니다. 또한 다양한 시각적 음영과 Solar Cell 기본 배터리에 대해 XNUMX가지 조명 음영 모드를 제공합니다. 변형 제품은 수명 연장을 위해 디지털 리튬 전원 백업으로 제공됩니다.
WH05 플립 시리즈 용접 헬멧
용접 헬멧
스타일 | 모델 | 배터리 수명 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 06-0300-51 | ₩278,705 | |||
B | 07-0014-00NR | ₩135,397 | |||
C | 04-0112-00NC | ₩217,804 | |||
D | 06-0300-51SW | ₩293,247 | |||
E | 04-0270-03 | ₩167,650 | |||
F | 06-0100-30iSW | ₩1,957,514 | |||
G | 899074 | ₩812,419 |
용접 헬멧
용접 헬멧
용접 헬멧
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 08-0300-52 | ₩172,760 | ||
B | 08-0100-50iC | ₩2,860,515 | ||
C | 38-1101-30iSW | ₩7,249,567 | ||
D | 18-0099-68 | ₩189,822 | ||
E | 46-1101-00 | ₩4,942,525 |
용접 헬멧
용접 헬멧은 금속 및 가스 텅스텐 아크 용접 작업 중에 스파크, 플래시 화상 및 UV 및 IR 광선으로부터 눈과 얼굴을 보호하도록 설계된 헤드기어입니다. Raptor Supplies 3M, Miller Electric, Lincoln Electric, 셀스트롬, 옵트렐 & 알레그로.
헬멧 자동 어둡게하기 3M Miller Electric에는 아크를 지속적으로 감지하고 자동으로 바이저를 어둡게 하는 자동 어둡게 하는 필터가 포함되어 있습니다(마이크로초 단위의 반응 시간). 하루 종일 착용할 수 있도록 작업자의 피로를 줄이고 안전한 착용감을 제공하는 다중 지점 유연성이 특징입니다. 밀러 일렉트릭 자동 어두워지는 헬멧은 최대 가시성을 위한 ClearLight 렌즈 기술과 원치 않는 햇빛 또는 기타 간섭을 제거하는 X-모드를 갖추고 있습니다. 나일론, 폴리카보네이트, 유리 섬유 등 다양한 재질의 헬멧 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 도서 및 학습용품들
- 파일
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 기어링
- 연기 추출기 및 액세서리
- 오실로스코프 액세서리
- 흡입 건
- 와이어 및 케이블 보호
- 래치
- 에틸 비닐 아세테이트 (EVA) 튜브
- NEOPERL 통풍기 여성
- APPROVED VENDOR 릴레이 자기 Dpst 코일
- BALDWIN FILTERS 유압 또는 변속기 스핀 온 필터
- APPROVED VENDOR 6" 트라이 클로버 호환 피팅 클램프
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 4인치 직경, 양쪽 끝 나사산
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 90 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- SPEARS VALVES 볼 밸브 PVC FKM True Union 개조 키트
- KEY-BAK 키 스파이더
- ARO 핀
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E13 크기, MDJS 단일 감속 감속기