그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 패시브 용접 헬멧 |
색상 | 백 |
그래픽 업로드 | 없음 |
머리 장식 | 네오프렌 스트랩 |
렌즈 쉐이드 | 10 |
자재 | 유리 섬유 |
아크 센서 수 | 0 |
플레이트 높이 | 2" |
플레이트 폭 | 4-1 / 4 " |
제품 데이터 시트 | 섬유 금속별 하니웰-110pwe.pdf |
UPC | 662463721276 |
보기 영역 | 2 "x 4-1 / 4" |
선박 중량 (kg) | 0.83 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 35.31 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 6506103075 |
원산지 | US |
A. 이 Honeywell 섬유 금속 용접 헬멧은 편안하면서도 자주 재조정할 수 있도록 일정한 핏의 고무 헤드밴드가 특징입니다.
A. 이 흰색 용접 헬멧은 가장 열악한 환경에서 습기, 충격, 균열 또는 갈라짐에 대한 저항성을 위해 유리 섬유 구조로 되어 있습니다.
A. 예, 이 Honeywell Fiber Metal 용접 헬멧의 렌즈는 UV(자외선) 및 IR(적외선) 광선으로부터 사용자의 눈을 보호합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.