FIBRE-METAL BY HONEYWELL

브랜드 야구 스타일 범프 캡 면으로 만들어졌으며 찰과상, 타박상 및 경미한 열상으로부터 최대한의 보호를 위해 열가소성 내부 쉘이 특징입니다. 또한 냉각 환기 구멍과 핀록/조절 가능한 스트랩 서스펜션이 있습니다. 브랜드의 SEI 인증 유리 섬유 용접 헬멧 연기와 연기를 차단하면서 보호 안경, 인공호흡기 및 청력 보호 장치를 수용합니다. 강화된 크라운, 스로트 및 가장자리는 균열을 방지하여 뜨거운 금속 스파크로부터 완벽한 보호를 보장합니다. 선택된 Honeywell 섬유 금속 용접 헬멧 UV(자외선) 및 IR(적외선) 빛으로부터 사용자의 눈을 보호하기 위한 쉐이드 10 렌즈가 있습니다.

상세 보기

견적요청

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Fibre-Metal 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Condor, MSA, ERB Safety, North by Honeywell MPN(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조와 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 헬멧, 헤드기어 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 섬유 금속 안전 헬멧 및 액세서리는 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 화물이 아닌 택배 발송에 적합합니다.

Honeywell의 금속 섬유 정보

브랜드 야구 스타일 범프 캡 면으로 만들어졌으며 찰과상, 타박상 및 경미한 열상으로부터 최대한의 보호를 위해 열가소성 내부 쉘이 특징입니다. 또한 냉각 환기 구멍과 핀록/조절 가능한 스트랩 서스펜션이 있습니다. 브랜드의 SEI 인증 유리 섬유 용접 헬멧 연기와 연기를 차단하면서 보호 안경, 인공호흡기 및 청력 보호 장치를 수용합니다. 강화된 크라운, 스로트 및 가장자리는 균열을 방지하여 뜨거운 금속 스파크로부터 완벽한 보호를 보장합니다. 선택된 Honeywell 섬유 금속 용접 헬멧 UV(자외선) 및 IR(적외선) 빛으로부터 사용자의 눈을 보호하기 위한 쉐이드 10 렌즈가 있습니다.

주요 상품명

파이프 라이너 용접 헬멧

파이프 라이너 용접 헬멧

파이프라인 용접 헬멧은 가장 가혹한 용접 조건에서도 파이프 용접공에게 안전하고 생산적인 작업을 제공합니다. 이 내습 및 내충격 헬멧은 균열, 깨짐, 갈라짐이 없으며, 좁은 공간에도 착용할 수 있도록 컴팩트하게 디자인되었습니다. 고정형 고무 헤드밴드를 사용하여 자주 작업할 수 있습니다....

재조정 없음.

Tigerhood 클래식 용접 헬멧

Tigerhood 클래식 용접 헬멧

이 섬유 금속 안전 헬멧은 매끄럽고 이음매 없는 외피로 불꽃과 튀는 입자를 차단하고, 확장된 목 보호대는 얼굴에서 나오는 연기와 연기를 차단합니다. 열가소성 노릴 소재로 성형되어 뛰어난 내열성을 자랑합니다. 이 안전 헬멧의 3C 플로팅 헤드밴드는...

다양한 착용 조절 기능을 제공하며, 보호 안경이나 호흡기를 착용할 수 있습니다. Tigerhood 클래식 용접 헬멧은 성형 유리 홀더와 빛샘을 방지하는 접이식 뚜껑이 특징입니다.

Tigerhood Futura 용접 헬멧

Tigerhood Futura 용접 헬멧

이 섬유 금속 안전 헬멧은 다른 열가소성 안전 헬멧에 비해 고온에서 더 뛰어난 충격 저항성과 안정성을 제공합니다. 사용이 간편한 전면 장착식 유리 홀더는 고정되어 있어 보호력을 높이고 작업 중단 시간을 줄여줍니다. 이 Tigerhood Futura 용접 헬멧은...

이 장비는 용접 과정을 더 잘 볼 수 있도록 넓은 시야의 렌즈를 탑재했습니다.

Honeywell의 금속 섬유 경쟁 우위

SuperEight 충격 에너지 제어 시스템

SuperEight 충격 에너지 제어 시스템

SuperEight 서스펜션은 헬멧/모자의 무게를 안정적으로 지지하고 넓은 면적으로 분산시켜 사용자의 편안함을 높여주는 8개의 하중 지지점을 제공합니다. 헬멧에 충격이 가해지면 서스펜션 시스템이 충격 에너지 제어 시스템으로 전환되어 각 하중 지점이 감당하고 분산할 수 있도록 충격력을 더 작은 구성 요소로 분해합니다....

넓은 지역.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

섬유-금속 용접 헬멧은 어디에 사용됩니까?

섬유 금속 용접 헬멧은 용접 스패터, 스파크 및 방사선으로부터 사용자의 얼굴과 목을 보호합니다. 그들은 일반적으로 차폐 금속 아크 용접, 가스 텅스텐 아크 용접 및 가스 금속 아크 용접과 같은 용접 응용 분야에 사용됩니다.

Fibre-Metal 제품이 준수하는 표준은 무엇입니까?

Fibre-Metal 제품은 우수한 품질과 사용자 안전을 보장하기 위해 ANSI 및 CSA와 같은 국제 표준을 준수합니다.

사용 가능한 액세서리는 무엇입니까 Raptor Supplies 섬유 금속 안전 헬멧을 위해?

Raptor Supplies 안면 보호대 장착 액세서리, 안면 보호대, 스웨트 밴드, 안전모 서스펜션, 용접 헬멧 어댑터 키트, 돋보기 렌즈 및 필터 플레이트와 같은 섬유 금속 안전 헬멧 액세서리를 제공합니다.

사용자가 Fibre-Metal 안전모를 거꾸로 착용할 수 있습니까?

반대 착용 표시가 있는 모든 섬유 금속 안전모는 반대 방향으로 착용할 수 있습니다. 반대 방향의 안전을 유지하려면 안전모에 있는 표준 서스펜션 시스템을 제거하고 뒤집어서 다시 설치해야 합니다. Swingstrap 서스펜션이 있는 Fibre-Metal 안전모는 서스펜션을 제자리에 유지하면서 짧은 시간에 전진에서 후진 위치로 쉽게 전환할 수 있습니다. 모자의 래칫 또는 핀 잠금 장치는 사용자의 머리 뒤쪽에서 작동하여 두개골 바닥을 받치고 안전모를 제자리에 고정합니다.