LUMAPRO 미니어처 LED 전구, T6, 30V
필터
평균 전구 수명 : 100,000 시간. , 평균 수명: 100,000 시간. , 기본 유형: 촛대 나사 (E12) , 전구 하우징: 유리 , 현재 인출: 0.03mA , 밀폐된 설비의 경우: 아니 , 높은 출력: 아니 , 실내/실외 사용법: 실내 만 , 램프 직경: 0.75 " , 램프 모양: T6 , 램프 종류: 미니어처 -T , 전체적인 램프 모양: T , 주요 응용 프로그램: 범용 , 대체: Bulb 6S6/30V, 6S6/32V, 6S6/34V, 1224K , 거래 번호: LM2030CS , 전압: 30 , 와트: 0.7
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장치를 통한 방화 통과
- 콤비네이션 스트레이너 / 볼 밸브
- 마당 경사로
- 유압 범용 호스 Assy.
- 흄 후드 캐비닛 및 스탠드
- 세련
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 슬링
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 레이스 웨이 및 액세서리
- DAYTON 슬리브 및 골무 키트
- PROTO 센터 펀치
- SALISBURY 배전반 매트
- LOC-LINE 플렉스 호스 플레어 너트 어댑터
- WESTWARD 소켓 비트 1/4 인치 드라이브
- VULCAN HART 오븐 바닥
- CONDOR 플라스틱, 보안 표지판, 통지, 14인치 폭
- EDWARDS SIGNALING 피에조 음향
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- LOVEJOY 키 홈이 있는 견고한 슬리브 커플링, 인치 보어