DESTACO FL-162-60 가변 스트로크 클램프, 2.36인치 플런저 트래블, 2020lb
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
클램핑 포스 | 100N |
보유 용량 | 2020 파운드 |
최대 클램핑 스트로크 | 4mm |
장착베이스 | 플랜지 |
실장 형 | 플랜지 마운트 |
플런저 스레드 크기 | M8 |
제품 데이터 시트 | destaco-fl-162-60.pdf |
빠른 뇌졸중 | 60mm |
원산지 | US |
Destaco FL-162/60 가변 스트로크 클램프는 공장 및 금속 가공 시설에서 작업물을 고정시키는 데 적합합니다. 이 클램프는 공작물 공차 및 두께가 다양한 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 한손 및 양손 조작이 모두 가능합니다.
A. 양손 조작이 가능하도록 클램프에서 플런저를 제거할 수 있습니다. 한손 작동으로 전환하기 위해 플런저는 클램프 내에 유지됩니다(핸드 레버, 핸드 휠 및 플런저는 연결됨).
프로덕트 | 모델 | 빠른 뇌졸중 | 장착베이스 | 보유 용량 | 최대 클램핑 스트로크 | 클램핑 포스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-220 | 100, 200, 300mm | 발 | 4045 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 1,176,152 | ||
FO-162-60 | 60mm | 발 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 742,101 | ||
FO-221-80 | 80mm | 발 | 4045 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 1,258,320 | RFQ
| |
FL-120 | 100, 200, 300mm | 플랜지 | 675 파운드 | 3mm | 100N | ₩ 603,349 | ||
FL-121-45 | 45mm | 플랜지 | 675 파운드 | 3mm | 100N | ₩ 595,814 | ||
FL-160 | 100, 200, 300mm | 플랜지 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 764,858 | ||
FL-161-60 | 60mm | 플랜지 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 793,418 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.