DESTACO FO-221-80 직선 작동 클램프, 80mm 플런저 스트로크, 4045lb
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
클램핑 포스 | 100N |
보유 용량 | 4045 파운드 |
최대 클램핑 스트로크 | 4mm |
장착베이스 | 발 |
실장 형 | 풋 마운트 |
플런저 스레드 크기 | M12 |
제품 데이터 시트 | destaco-fl-162-60.pdf |
빠른 뇌졸중 | 80mm |
원산지 | US |
가변 스트로크 직선 동작 클램프 다양한 두께와 공차의 공작물을 고정하는 데 이상적입니다. 리브와 속이 빈 공간과 같이 접근하기 어려운 영역을 클램핑하는 데 이상적입니다. 이 클램프는 공간이 협소한 장소에 설치할 수 있도록 컴팩트하게 설계되었습니다. 데스타코 FO 시리즈 클램프는 평평한 수평면에 빠르게 설치할 수 있도록 플랜지 베이스 풋 장착 기능이 있습니다. 플런저를 공작물에 맞물리도록 회전할 수 있는 핸드 레버/휠이 장착되어 있습니다. Destaco FO-221-80 직선 동작 클램프에는 높이가 1.38인치이고 이동 한계가 3.15인치인 원형 플런저가 장착되어 있습니다. 이 가변 스트로크 직선 동작 클램프는 고정 플런저 스트로크가 80mm이고 클램핑 스트로크가 4mm입니다. 한 손으로 조작할 수 있는 레버를 사용하여 쉽게 조작할 수 있습니다. 이 클램프는 4045lb의 최대 하중 유지 용량을 제공합니다. Raptor Supplies 이 클램프는 양손 작동(플런저 및 핸드 레버)이 있는 변형으로 제공됩니다. 우리는 또한 전면 플랜지 및 관통 구멍 장착 베이스가 있는 유사한 클램프를 제공합니다.
Destaco FO-221-80 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 소비재, 식품 및 포장 산업의 용접 및 조립과 같은 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
A. Raptor Supplies Destaco 제공 FO-220 플런저 이동을 정밀하게 제어하기 위해 양손 액추에이터(플런저 및 핸드 레버)가 있는 직선 동작 클램프. 다음을 통해 탐색할 수도 있습니다. FO, FL, G 시리즈 직선 클램프 전면 플랜지 및 관통 구멍 베이스와 같은 기타 장착 옵션은 당사 웹사이트의 페이지를 참조하십시오.
A. 직선 작동 클램프는 클램프 플런저를 공작물에 대고 단단히 고정하기 위해 레버 또는 핸들을 회전시키기 위해 수동으로 작동됩니다.
A. "유지력 또는 용량"이라는 용어는 조립 라인 또는 기타 산업 분야에서 장비, 공작물 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 이상적인 강도를 나타냅니다. 유지력은 클램프 제조 과정에서 측정되므로 클램프 용량에 대한 실질적인 측정을 제공하지 않습니다. 클램핑력 또는 가하는 힘은 클램프가 워크피스를 고정하기 위해 워크피스에 가하는 실제 힘을 나타냅니다. 클램핑 힘은 일반적으로 클램핑 바의 스핀들의 위치와 클램프에 가해지는 반대력과 같은 여러 요인으로 인해 유지 용량보다 작습니다.
A. Destaco는 요청 시 맞춤형 버전의 클램프를 제공할 수 있습니다. 다양한 색상의 핸들부터 클램프에서 Destaco 로고를 제거하는 것까지 사용자 정의할 수 있습니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 해당 브랜드의 기계식 클램프와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
A. 모든 Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금됩니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
A. 아니오, Destaco 클램프는 클램핑 용도로만 정격 하중을 받습니다. 호이스팅 또는 리프팅 용도로 설계되지 않았습니다.
A. 이 클램프는 축방향 하중용으로만 설계되었습니다. 측면 하중을 수용하려면 플런저에 대한 추가 반경 방향 지지가 권장됩니다.
프로덕트 | 모델 | 빠른 뇌졸중 | 장착베이스 | 보유 용량 | 최대 클램핑 스트로크 | 클램핑 포스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-220 | 100, 200, 300mm | 발 | 4045 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 1,176,152 | ||
FO-162-60 | 60mm | 발 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 742,101 | ||
FL-162-60 | 60mm | 플랜지 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 817,498 | RFQ
| |
FL-120 | 100, 200, 300mm | 플랜지 | 675 파운드 | 3mm | 100N | ₩ 603,349 | ||
FL-121-45 | 45mm | 플랜지 | 675 파운드 | 3mm | 100N | ₩ 595,814 | ||
FL-160 | 100, 200, 300mm | 플랜지 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 764,858 | ||
FL-161-60 | 60mm | 플랜지 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 793,418 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.