그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
클램핑 포스 | 100N |
보유 용량 | 675 파운드 |
최대 클램핑 스트로크 | 3mm |
장착베이스 | 플랜지 |
실장 형 | 플랜지 마운트 |
플런저 스레드 크기 | M6 |
제품 데이터 시트 | destaco-fl-162-60.pdf |
빠른 뇌졸중 | 100, 200, 300mm |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
원산지 | US |
Destaco FL-120 가변 스트로크 직선 동작 클램프는 플런저를 사용하여 포지티브 선형 힘을 생성하고 가공을 위해 공작물을 고정 및 배치합니다. 금속 가공, 목공, 항공 우주 및 자동차 산업에 사용되며 플랜지형 마운팅 베이스가 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 손이 닿기 어려운 리브 및 빈 공간 사이의 클램핑에 권장됩니다. 개별적으로 또는 동시에 작동할 수 있는 플런저와 핸드 레버/핸드 휠을 사용합니다. 플런저와 작업물 사이의 강제 잠금 연결은 장치를 작업물에 클램핑할 때 클램핑 스트로크를 줄일 수 있습니다. 직선 동작 클램프는 휠 또는 핸드 레버를 시계 반대 방향으로 돌려 잠금을 해제할 수 있습니다. 고정 또는 고정되지 않은 위치에 있는 동안 핸들의 위치를 변경하려면 사용자가 스플라인에서 핸드 레버를 당겨 원하는 위치에 설정해야 합니다. 클램핑력은 작동력에 비례하므로 달성된 클램핑력은 최대 유지력을 초과하지 않아야 합니다. Destaco FL-120 가변 스트로크 직선 클램프는 균형 잡힌 구조로 견고하게 고정하고 긴 수명을 보장합니다.
Destaco FL-120 가변 스트로크 직선 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하므로 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립, 용접 및 테스트와 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. 이 클램프는 축방향 하중용으로만 설계되었습니다. 측면 하중을 수용하려면 플런저에 대한 추가 방사상 지지를 권장합니다.
A. 예, Destaco 직선 클램프는 풋 마운트 플랜지 베이스와 관통 구멍 장착 스타일로 제공됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 해당 브랜드의 기계식 클램프와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 수동 직선 작업 클램프는 안전하고 인체공학적인 방식으로 부품을 고정 장치에 단단히 고정합니다. 이 클램프는 신속하게 작동하여 생산성과 사이클 시간을 개선합니다.
A. 가변 스트로크, 직선 수동 클램프의 유지력은 적용을 시작하기 전에 고려해야 할 중요한 요소입니다. 작업자는 클램핑하는 동안 공작물에 적절한 양의 압력을 가해야 합니다. 작업물에 심각한 손상을 줄 수 있으므로 권장 압력을 초과하지 않는 것이 좋습니다. 또한 너무 작은 무게도 이상적이지 않습니다.
A. 직선 작동 클램프는 공작물에 대해 클램프 플런저를 밀고 안전하게 고정하기 위해 레버 또는 핸들을 사용하여 수동으로 작동됩니다.
프로덕트 | 모델 | 빠른 뇌졸중 | 장착베이스 | 보유 용량 | 최대 클램핑 스트로크 | 클램핑 포스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-220 | 100, 200, 300mm | 발 | 4045 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 1,176,152 | ||
FO-162-60 | 60mm | 발 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 742,101 | ||
FO-221-80 | 80mm | 발 | 4045 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 1,258,320 | RFQ
| |
FL-162-60 | 60mm | 플랜지 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 817,498 | RFQ
| |
FL-121-45 | 45mm | 플랜지 | 675 파운드 | 3mm | 100N | ₩ 595,814 | ||
FL-160 | 100, 200, 300mm | 플랜지 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 764,858 | ||
FL-161-60 | 60mm | 플랜지 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 793,418 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.