오토닉스 디지털온도조절기
스타일 | 모델 | 정확도 설정 | 제어 모드 | 깊이 | 스위치 기능 | 폭 | 항목 | 길이 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21 년 | (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C) rdg +/- 1Digit | On / Off 또는 P, PI, PD, PID | 1.89 " | DPST | 1.89 " | 온도 조절기 | 2.54 " | 릴레이 250VAC 3A 1a | ₩ 203,104 | |
B | 21 년 | (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C.) rdg +/- 1digit | On / Off 또는 P, PI, PD, PID | 1.42 " | DPST | 2.83 " | 온도 조절기 | 3.03 " | 릴레이 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | ₩ 193,112 | |
B | 21 년 | (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C.) rdg +/- 1digit | On / Off 또는 P, PI, PD, PID | 1.42 " | NON | 2.83 " | 온도 표시기 | 3.03 " | - | - | RFQ
|
C | 21 년 | (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C Max.) rdg +/- 1digit | 켜기 / 끄기 또는 P | 1.42 " | SPDT | 2.83 " | 온도 조절기 | 3.03 " | 릴레이 250VAC 16A 1c | ₩ 219,345 | |
D | 21 년 | 실내 온도 (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C) +/- 1Digit, 실내 온도 범위를 벗어남. (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 2C) +/- 1Digit | On / Off 또는 P, PI, PD, PID | 2.56 " | SPST, DPST | 1.89 " | 온도 조절기 | 3.78 " | 릴레이 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | ₩ 210,542 | |
E | 21 년 | 실내 온도 (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C) +/- 1Digit, 실내 온도 범위를 벗어남. (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 2C) +/- 1Digit | On / Off 또는 P, PI, PD, PID | 1.89 " | SPST, DPST | 1.89 " | 온도 조절기 | 2.54 " | 릴레이 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | ₩ 188,195 | |
F | 21 년 | 실내 온도 (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C) +/- 1Digit, 실내 온도 범위를 벗어남. (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 2C) +/- 1Digit | On / Off 또는 P, PI, PD, PID | 3.78 " | SPST, DPST | 3.78 " | 온도 조절기 | 2.56 " | 릴레이 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | ₩ 211,610 | |
G | 21 년 | FS +/- 0.3 % 또는 3C | 온 / 오프 또는 P, PI, PD, PIDF, PIDS | 4.05 " | SPDT, DPST | 3.78 " | 온도 조절기 | 3.94 " | 릴레이 250VAC 3A 1c | - | RFQ
|
H | 21 년 | FS +/- 0.3 % 또는 3C | 온 / 오프 또는 P, PI, PD, PIDF, PIDS | 3.54 " | SPST, SPDT | 1.89 " | 온도 조절기 | 1.89 " | 릴레이 250VAC 3A 1c | ₩ 286,982 | |
H | 21 년 | FS +/- 0.3 % 또는 3C | 온 / 오프 또는 P, PI, PD, PIDF, PIDS | 3.54 " | SPST | 1.89 " | 온도 조절기 | 1.89 " | SSR 12VDC +/-3 최대 30mA | ₩ 286,930 | |
I | 21 년 | Thermocouple / RTD At Room Temp. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3 % or +/- 1C) +/- 1Digit Out of Range of Room Temprature. (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 2C) +/- 1 Digit Analog At Room Temp. (23C +/- 5C) +/- 0.3 % FS +/- 1Digit Out of Range of Room Temprature. +/- 0.5C % FS +/- 1Digit | On / Off 또는 P, PI, PD, PID | 3.78 " | DPST | 1.89 " | 온도 조절기 | 2.54 " | 릴레이 250VAC 3A 1a | - | RFQ
|
디지털 온도 컨트롤러
Autonics 디지털 온도 컨트롤러는 난방 및/또는 냉방 시스템의 온도를 제어하고 유지하도록 설계되었습니다. 4자리 LED 디스플레이, AL1 알람, 내장 번아웃 기능, 열전대 또는 백금 RTD 센서, 조정 가능한 상한 및 하한 설정점이 특징입니다. UL 인증 및 CE 인증을 받은 오토닉스 온도 조절기는 다이얼을 사용하여 온도를 설정할 수 있으며 제어 주기는 0.1초에서 120초까지 가능합니다. 다양한 입력 전압 등급, 전력 등급 및 길이에 따라 다양한 온도 컨트롤러 중에서 선택할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 직업 및 쇼핑 티켓 소지자
- 엔진 특수 도구
- 웹 스트랩 호이스트 및 풀러
- 진공 패드
- 코르크 롤 스톡
- 앵커
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 파워 가위
- 토질 테스터
- 연기 추출기 및 액세서리
- SPEEDAIRE 복동 소형 에어 실린더, 기본 마운트, 2" 보어 직경
- PERMAKLEEN 항균 표준 덮개 형 방수 잠금 플러그
- SAF-T-FENCE 힌지 도어
- K S PRECISION METALS 사각 동관
- DAYTON IEC 보조 보호기, C 곡선
- APPLETON ELECTRIC 위험한 조명기구, 350W
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 커플 링, 개스킷 x 마개
- ALL GEAR Cherry Bomb II 수목 재배자 클라이밍 라인
- VESTIL 크로스오버 커넥터
- BOSTON GEAR 16 가로 직경 피치 오른손 강철 경화 헬리컬 기어