그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
클램핑 포스 | 100N |
보유 용량 | 4045 파운드 |
최대 클램핑 스트로크 | 4mm |
장착베이스 | 발 |
실장 형 | 풋 마운트 |
플런저 스레드 크기 | M12 |
제품 데이터 시트 | destaco-fl-162-60.pdf |
빠른 뇌졸중 | 100, 200, 300mm |
선박 중량 (kg) | 2.63 |
원산지 | US |
Destaco 가변 스트로크 직선 동작 클램프(FO-220)는 공작물 공차와 두께가 다양한 작업에서 축방향 하중을 위해 설계되었습니다. 이 직선 동작 클램프는 접근하기 어려운 리브와 빈 공간 사이를 클램핑하는 데 권장됩니다. 단품 및 대량생산이 가능한 콤팩트한 디자인이 특징이며 플런저와 핸드휠/핸드레버가 장착되어 한 손 또는 양손으로 따로 또는 동시에 조작할 수 있습니다. 이 클램프는 설치가 용이하도록 풋 장착형 플랜지 베이스가 있으며 최대 4045lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Destaco FO-220 직선 작동 클램프는 축방향 하중용으로만 설계되었으며 플런저의 추가 방사형 지지대가 다음에 권장됩니다. 측면 하중과 함께 사용하십시오. 이 가변 스트로크 직선 동작 클램프는 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션을 위한 스위블 스러스트 패드를 수용할 수 있습니다.
Destaco FO-220 가변 스트로크 직선 동작 클램프는 고정구의 단일 부품/대량 생산에 사용됩니다.
A. 아니요, 이 클램프는 축방향 하중용으로만 설계되었습니다. 측면 하중을 수용하려면 플런저에 대한 추가 방사상 지지를 권장합니다.
A. 직선 클램프는 직선 클램핑 동작을 제공하기 위해 슬라이딩 플런저를 통합합니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 잠글 수 있어 워크를 고정할 수 있습니다.
A. 예, Destaco 직선 작업 클램프는 풋 마운트 플랜지 베이스, 전면 플랜지 마운트 및 스루홀 장착 스타일로 제공됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 유지 능력 또는 유지력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 언제 잡아야 하는지 알려줍니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호하기 위해 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 제공합니다.
프로덕트 | 모델 | 빠른 뇌졸중 | 장착베이스 | 보유 용량 | 최대 클램핑 스트로크 | 클램핑 포스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-162-60 | 60mm | 발 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 742,101 | ||
FO-221-80 | 80mm | 발 | 4045 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 1,258,320 | RFQ
| |
FL-162-60 | 60mm | 플랜지 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 817,498 | RFQ
| |
FL-120 | 100, 200, 300mm | 플랜지 | 675 파운드 | 3mm | 100N | ₩ 603,349 | ||
FL-121-45 | 45mm | 플랜지 | 675 파운드 | 3mm | 100N | ₩ 595,814 | ||
FL-160 | 100, 200, 300mm | 플랜지 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 764,858 | ||
FL-161-60 | 60mm | 플랜지 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 793,418 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.