그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
클램핑 포스 | 100N |
보유 용량 | 675 파운드 |
최대 클램핑 스트로크 | 3mm |
장착베이스 | 플랜지 |
실장 형 | 플랜지 마운트 |
플런저 스레드 크기 | M6 |
제품 데이터 시트 | destaco-fl-162-60.pdf |
빠른 뇌졸중 | 45mm |
선박 중량 (kg) | 0.6 |
원산지 | US |
Destaco FL-121-45 가변 스트로크 직선 동작 클램프는 공작물 공차 및 두께가 다양한 응용 분야에 이상적입니다. 손이 닿기 어려운 리브 및 빈 공간 사이의 클램핑에 권장됩니다. Destaco FL-121-45 가변 스트로크 직선 동작 클램프는 플런저를 사용하여 포지티브 선형 힘을 생성하고 가공을 위해 공작물을 고정 및 배치합니다. 이 플런저 클램프는 금속 가공, 목공, 항공 우주 및 자동차 산업에 이상적이며 안전하고 쉬운 설치를 위해 플랜지 마운팅 베이스가 장착되어 있습니다. 개별적으로 또는 동시에 작동할 수 있는 플런저와 핸드 레버/핸드 휠을 사용합니다. 공작물에 장치를 클램핑할 때 플런저와 공작물 사이의 힘 잠금 연결을 통해 클램핑 스트로크를 줄일 수 있습니다. 그런 다음 핸드 레버 또는 휠을 시계 반대 방향으로 돌려 직선 동작 클램프를 잠금 해제할 수 있습니다. 고정 또는 고정되지 않은 위치에 있는 동안 핸들의 위치를 변경하려면 사용자가 스플라인에서 핸드 레버를 당겨 원하는 위치에 설정해야 합니다. 클램핑력은 작동력에 비례하므로 달성된 클램핑력은 최대 유지력을 초과하지 않아야 합니다. Destaco FL-121-45 가변 스트로크 직선 클램프는 균형 잡힌 구조로 견고한 고정과 긴 수명을 제공합니다.
Destaco FL-121-45 가변 스트로크 직선 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립, 용접 및 테스트와 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
Destaco FL-121-45 가변 스트로크 직선 클램프는 안전, 클램프의 효율적인 성능 및 환경 건강에 대한 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 표준에 따라 구성됩니다.
A. 이 클램프는 축방향 하중용으로만 설계되었습니다. 측면 하중을 수용하려면 플런저에 대한 추가 방사상 지지를 권장합니다.
A. 예, Destaco 직선 클램프는 풋 마운트 플랜지 베이스 및 스루홀 장착 스타일로도 제공됩니다. 다음을 통해 탐색할 수 있습니다. FO, FL & G 시리즈 직선 클램프 여러 장착 옵션에 대한 페이지.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때는 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋지만 공압 실린더 씰에는 Magnalube G 그리스가 필요합니다. 우수한 상태로 유지하려면 윤활유 몇 방울만 있으면 됩니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 수동 직선 작업 클램프는 안전하고 인체공학적인 방식으로 부품을 고정 장치에 단단히 고정합니다. 이러한 빠른 작동 클램프는 생산성과 사이클 시간을 향상시킵니다.
A. 가변 스트로크 직선 수동 클램프의 유지력 / 클램핑 압력은 적용을 시작하기 전에 고려해야 할 중요한 요소입니다. 작업자는 클램핑하는 동안 공작물에 적절한 양의 압력을 가해야 합니다. 작업물에 심각한 손상을 줄 수 있으므로 권장 압력을 초과하지 않는 것이 좋습니다. 또한 너무 작은 무게도 이상적이지 않습니다.
A. 직선 작동 클램프는 공작물에 대해 클램프 플런저를 밀고 안전하게 고정하기 위해 레버 또는 핸들을 사용하여 수동으로 작동됩니다.
프로덕트 | 모델 | 빠른 뇌졸중 | 장착베이스 | 보유 용량 | 최대 클램핑 스트로크 | 클램핑 포스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-220 | 100, 200, 300mm | 발 | 4045 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 1,176,152 | ||
FO-162-60 | 60mm | 발 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 742,101 | ||
FO-221-80 | 80mm | 발 | 4045 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 1,258,320 | RFQ
| |
FL-162-60 | 60mm | 플랜지 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 817,498 | RFQ
| |
FL-120 | 100, 200, 300mm | 플랜지 | 675 파운드 | 3mm | 100N | ₩ 603,349 | ||
FL-160 | 100, 200, 300mm | 플랜지 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 764,858 | ||
FL-161-60 | 60mm | 플랜지 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 793,418 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.