그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 2.75 x 2.25 " |
처리 | 직진 |
보유 용량 | 16000 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.840 " |
전체 길이 | 11.160 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 2.25 " |
플런저 스레드 크기 | 5 / 8-11 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-650.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 직선 동작 |
선박 중량 (kg) | 2.59 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
직선 동작 클램프 축을 따라 클램프 플런저의 움직임을 사용하여 공작물을 안전하게 고정하는 데 적합합니다. 이 클램프는 푸시 클램프로 사용하기 위해 확장된 위치에서만 잠글 수 있고 풀 및 푸시 클램프로 사용하기 위해 확장 및 접힌 위치 모두에서 잠글 수 있습니다. 빈번한 클램핑 및 클램핑 해제 작업이 필요한 테스트, 용접, 고정, 인장, CNC 가공 및 플라스틱 사출 성형 응용 분야에 이상적입니다. Destaco 650 직선 작업 클램프(데스타코 650 시리즈) 단조 핸들과 함께 제공되어 원형 슬라이딩 플런저를 이동하고 공작물을 고정하기 위해 당기고 미는 방향으로 잠급니다. 클램프 핸들은 쉽게 조작할 수 있으며 뒤쪽으로 회전하여 장착 평면 아래로 떨어져 클램프를 후진 위치에 고정합니다. 이것은 Destaco의 직선 동작 클램프 중 가장 큰 고정 용량과 작업물의 고하중 클램핑을 지원하기 위한 플랜지 베이스를 가지고 있습니다. 이 클램프는 구조적 강성을 제공하고 거친 환경으로 인한 마모 및 파손을 방지하기 위해 단조 베이스가 있는 강철 구조를 가지고 있습니다. 영국식 나사식 스핀들을 신속하게 고정하여 공작물을 고정하기 위한 영국식 내부 나사식 플런저가 있습니다.
Raptor Supplies 는 미터법 나사 스핀들 어셈블리를 수용하기 위해 미터법 내부 나사 플런저가 있는 유사한 수동 클램프를 제공합니다.
A. Raptor Supplies M16(미터법) 나사식 플런저(650-M) 공작물을 고정하기 위한 미터법 나사 스핀들 어셈블리를 수용합니다.
A. 직선 작동 클램프는 공작물에 대해 클램프 플런저를 밀고 안전하게 고정하기 위해 레버 또는 핸들을 회전시키기 위해 수동으로 작동됩니다.
A. "유지력 또는 용량"이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 산업 분야에서 장비, 공작물 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 이상적인 강도를 나타냅니다. 유지력은 클램프 제조 과정에서 측정되므로 클램프 용량에 대한 실질적인 측정을 제공하지 않습니다. 클램핑력 또는 가하는 힘은 클램프가 워크피스를 고정하기 위해 워크피스에 가하는 실제 힘을 나타냅니다. 클램핑 힘은 일반적으로 클램핑 바의 스핀들 위치 및 클램프에 가해지는 반대력과 같은 여러 요인으로 인해 유지 용량보다 작습니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치를 알려주고 언제 잡아야 하는지도 알려줍니다.
A. 예, Destaco는 고객 요구 사항에 따라 다양한 색상의 핸들로 수동 클램프를 공급할 수 있습니다. Destaco는 요청 시 Destaco 로고가 없는 특수 그립도 제공합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 해당 브랜드의 기계식 클램프와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
A. 대부분의 Destaco 클램프에는 간단히 밀어서 빼면 쉽게 제거할 수 있는 그립이 있습니다. 그러나 일부 핸들 그립은 아래에 있는 핸들에 맞게 비닐 침지 처리되므로 제거하려면 잘라야 합니다.
프로덕트 | 모델 | 플런저 스레드 크기 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650-M | M16 | 16000 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 2.25 " | 일주 | ₩ 337,094 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.