항목 | 직선 동작 클램프 |
베이스 길이 | 7.81 " |
기본 너비 | 3.25 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 16000 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.84 " |
전체 길이 | 11.160 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 2.25 " |
플런저 스레드 크기 | M16 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-650.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 2.56 |
선박 높이 (cm) | 12.29 |
선박 길이 (cm) | 28.35 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
원산지 | US |
Destaco 650-M 직선 동작 클램프는 상단이 아닌 측면으로 클램핑력을 가하여 제한된 공간에서 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 금속 가공, 목공, 용접, 테스트, 고정 장치, 플라스틱 사출 성형, CNC 기계 가공, 자동차 부품 조립 및 스테이킹/산업 장비의 가벼운 프레스 작업과 같은 응용 분야에 권장됩니다. 이 직선형 클램프는 클램프 설치 및 작동에 필요한 공간을 줄이기 위해 컴팩트한 디자인을 갖추고 있어 단일 부품 및 대량 생산을 위해 제한된 공간에서 사용 편의성을 높입니다. Destaco 650-M 직선 동작 클램프는 수축 및 확장 위치 모두에서 잠글 수 있으며 빠르고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. 이 직선 동작 클램프에는 클램프의 플런저 길이를 쉽게 조정할 수 있도록 육각 헤드 스핀들 어셈블리를 수용하는 나사형 플런저가 함께 제공됩니다. Destaco 650-M 직선형 작업 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 제작되었습니다. 이 직선 동작 클램프는 최대 16000lb의 하중을 견딜 수 있으며 브랜드의 250203-M 스핀들과 호환되어 고성능 자동화, 워크홀딩 및 봉쇄 솔루션과 최적의 클램핑력을 제공합니다. Destaco 650-M 직선 동작 클램프에는 M16 스레드 크기의 원형 플런저가 장착되어 있어 빠르고 안전하게 고정할 수 있습니다.
Destaco 650-M 직선 동작 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 CNC 기계 가공, 자동차 부품 조립 및 고정물 검사에 이상적입니다.
A. 토글 클램프는 유지 용량이 다른 여러 변형으로 제공됩니다. 특정 토글 클램프의 용량은 작업대와 클램핑 플레이트(가장 높은 위치) 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
A. 직선 클램프는 슬라이딩 플런저를 통합하여 직선 클램핑 동작을 제공합니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 워크를 고정할 수 있습니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프의 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
프로덕트 | 모델 | 플런저 스레드 크기 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | 5 / 8-11 | 16000 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 2.25 " | 일주 | ₩ 355,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.