DESTACO 650 시리즈 직선 작업 클램프
스타일 | 모델 | 플런저 스레드 크기 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 플런저 높이 | 플런저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 650 | 5 / 8-11 | 16000 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 2.25 " | 일주 | ₩ 355,722 | |
B | 650-M | M16 | 16000 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 2.25 " | 일주 | ₩ 337,094 |
650 시리즈 직선 동작 클램프
Destaco 650 시리즈 직선 동작 클램프는 강력한 푸시/풀 클램핑용으로 설계되었으며 상단이 아닌 측면에서 클램핑력을 사용하여 공간이 제한된 작업에서 작업물을 고정합니다. 산업용 장비의 용접, 인장 장치, 고정 장치, 테스트, CNC 기계 가공, 플라스틱 사출 성형, 조립, 스테이킹 및 가벼운 프레스 작업과 같은 작업 중에 플런저를 사용하여 공작물을 누르고 제자리에 고정시키는 레버 핸들이 함께 제공됩니다. . 확장 위치에서 잠그는 것 외에도 이 클램프는 핸들이 회전하여 장착 평면 아래로 떨어져 접힌 위치에서 잠글 수 있도록 합니다. 이 장치는 다른 Destaco 직선 작업 클램프(최대 유지 용량 16000lb 및 3인치 플런저 트래블의 긴 스트로크)와 비교하여 높은 적재 용량 및 스트로크 길이를 제공합니다. 항공 우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업의 중장비 응용 분야에 이상적인 높은 충격 강도를 보장하는 단조 강철 베이스 및 핸들이 특징입니다. 모든 모델에는 클램프를 작업대나 평평한 표면에 장착하는 데 도움이 되는 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. 이 Destaco 클램프는 외부 표면의 부식을 방지하는 강철 구조와 빠르고 안전한 고정을 위해 부착된 원형 플런저(5/8-11 크기 나사 포함)를 갖추고 있습니다. 650 시리즈 Destaco 클램프는 육각 헤드 스핀들(250203 또는 250203-M)과 호환되어 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션과 최대 클램핑력을 제공합니다. 이 클램프는 영국식 및 미터식 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 610 시리즈 직선 작동 클램프 편리하고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 또는 직선 장착 베이스가 있습니다.
사용
이 650 시리즈 직선 동작 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 용접, 인장 장치, 고정 장치, 테스트, CNC 기계 가공, 플라스틱 사출 성형, 조립, 스테이킹 및 가벼운 프레스 가공, 항공 우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업.
특징
- Destaco 650 시리즈 직선 동작 클램프는 내부식성과 내구성 성능을 위해 강철 구조로 되어 있습니다.
- 빠르고 안전한 장착을 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다.
- 이 Destaco 클램프는 최대 16000lb의 하중을 처리할 수 있으며 이는 모든 Destaco 직선 동작 클램프가 제공하는 최대 유지 용량입니다.
- 이 클램프는 핸들이 회전하고 장착 평면 아래로 떨어질 수 있도록 하여 확장 위치와 수축 위치 모두에서 잠급니다.
- 650 시리즈 클램프에는 단조 강철 베이스와 핸들이 있어 높은 충격 강도를 보장합니다.
- 빠르고 안전한 고정을 위해 5/8-11 크기의 나사산이 있는 원형 플런저가 장착되어 있습니다.
- 이 650 시리즈 클램프는 3인치 플런저 이동으로 가장 긴 스트로크(다른 직선 동작 클램프와 비교)를 제공합니다.
- 빠른 고정을 위해 영국식 및 미터법 스레드 측정 변형으로 제공됩니다.
호환 액세서리
- Destaco 250203 및 250203-M: 이 Destaco 풀 스레드 육각 헤드 스핀들은 브랜드의 650 시리즈 직선 작업 클램프(각각 650 및 650-M)와 함께 사용됩니다. 303 스테인리스 스틸 구조로 부식에 강하고 쉽고 안전한 설치를 위해 잼 너트가 포함되어 있습니다.
표준 및 승인
- 650 시리즈 Destaco 직선 동작 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
설치
650 시리즈 Destaco 직선 동작 클램프는 육각 헤드 스핀들(별도 판매)을 사용하여 탭 구멍이 있는 플랜지 베이스에 장착할 수 있습니다.
자주하는 질문
직선 동작 클램프는 어떻게 작동합니까?
직선 클램프는 슬라이딩 플런저를 통합하여 직선 클램핑 동작을 제공합니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 잠글 수 있어 워크를 고정할 수 있습니다.
Destaco 클램프를 재조립할 때 어떤 그리스를 사용하는 것이 좋습니까?
브랜드의 기계식 클램프를 취급할 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다. 공압 실린더 씰을 다룰 때는 Magnalube G 그리스를 사용할 것을 권장합니다.
브랜드의 클램프 핸들 색상에 의미가 있습니까?
아니오, Destaco 클램프 핸들 색상은 눈에 띄는 의미가 없습니다. 핸들은 작업자가 작동 핸들의 위치와 공작물을 클램핑하는 동안 핸들을 잡아야 하는 위치를 인식하는 데 도움이 되도록 색상이 지정되어 있습니다.
Destaco 클램프 센서는 방수 기능이 있습니까?
Destaco 유도형 센서는 IP65 표준에 따라 설계되었기 때문에 먼지, 폭우 및 강력한 물줄기로부터 보호합니다.
스핀들의 다른 변형이 하는 일 Raptor Supplies 제공?
육각 헤드 스핀들 외에도, Raptor Supplies 데스타코도 제공 회전 발 스핀들, 다른 Destaco 클램프를 수용하기 위한 둥근 결합 스핀들 및 플랫 팁 네오프렌 스핀들.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 실내 전등 액세서리
- 폐기 캔
- 전동 드라이버
- 수도꼭지 및 공급 정지 어댑터
- 냉각수 탱크
- 머리보호구
- HVAC 모터
- HVAC 제어 장치
- 가스 용접 장비
- 도구 보유
- LUTRON 조광기 / 스위치 월 플레이트
- WATTS LFFBVS-3C 시리즈 전체 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 싱글 엔트리 볼 밸브, 스레드 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 체크 밸브 카트리지 레귤러 스타일, FKM
- SPEARS VALVES CPVC 일반 스타일 True Union 개조 키트, EPDM
- Cementex USA 컨트랙터 시리즈, 40 Cal. 코트 및 턱받이 키트
- GAST 압축기/진공 펌프
- REMCO 스프레이 건
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 강철 베벨 기어
- BOSTON GEAR 6 직경 피치 강철 베벨 기어