그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
처리 | 직진 |
보유 용량 | 700 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 5.600 " |
전체 길이 | 6.680 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 2.63 " |
플런저 스레드 크기 | 3 / 8-16 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-602.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 직선 동작, 스루 홀, SS |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
직선 동작 클램프 푸시/풀 또는 직선 토글 클램핑 동작을 사용하여 축을 따라 클램프 플런저를 이동하는 데 이상적입니다. 이 클램프는 풀 및 푸시 클램프로 사용하기 위해 두 위치(확장 및 수축 모두)에서 잠그거나 푸시 클램프로 사용하기 위해 한 위치(확장)에서만 잠글 수 있습니다. 자동차, 항공 우주 및 식품 및 포장 산업의 고정 장치, 테스트, CNC 가공 및 플라스틱 사출 성형 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. Destaco 624-SS 클램프에는 작업물을 제자리에 고정하기 위해 둥근 플런저를 당기거나 밀기 위해 위쪽 또는 아래쪽으로 회전하는 레버 핸들이 장착되어 있습니다. 클램프 플런저는 영국식 나사산 스핀들을 부착하기 위한 영국식 나사산입니다. 이 클램프는 나사산이 있는 본체에 플랜지 베이스와 관통 구멍이 있어 쉽게 장착할 수 있습니다. 클램프 설치 및 작동에 필요한 공간을 줄이기 위해 콤팩트한 디자인으로 되어 있어 좁은 공간에서 사용하기 쉽습니다. 이 수동 클램프는 내부식성 및 내구성을 위해 스테인레스 스틸로 제작되었으며 마모성 환경으로 인한 마모 및 손상을 방지합니다.
Raptor Supplies 또한 강도를 위해 강철 구조를 가진 변형으로 유사한 수동 클램프를 제공합니다. 오버 센터 잠금 상태를 유지하기 위해 XNUMX차 잠금 역할을 하는 클램프가 우발적으로 열리는 것을 방지하는 토글 잠금 플러스 메커니즘.
A. Raptor Supplies 강철 구조를 가진 유사한 클램프를 제공합니다(데스타코 624) 구조적 강성 및 미터법 나사산 스핀들을 수용하기 위한 미터법 나사산 플런저(Destaco 624-MMSS) . Destaco 624-SS 클램프와 관련된 더 많은 변형을 보려면 다음이 포함된 페이지를 방문하십시오. Destaco 624 시리즈 클램프 우리의 웹사이트에.
A. '유지 용량' 또는 '유지력'이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 산업 작업 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 이상적인 용량을 나타냅니다. 제조 과정에서 측정됩니다. 실제 클램핑력은 일반적으로 작업물에 클램프 플런저를 배치하고 클램프에 가해지는 반대력과 같은 다양한 이유로 인해 유지 용량보다 작습니다.
A. 직선 동작 클램프는 플런저를 공작물에 대고 단단히 고정하기 위해 레버 또는 핸들을 사용하여 수동으로 작동됩니다.
A. Destaco는 많은 수동 클램프에 Toggle Lock Plus 기능을 통합하여 보조 잠금 장치 역할을 하여 클램프가 오버센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 반전되거나 움직이거나 진동 환경에 있을 때 유용합니다. 사용자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다. Raptor Supplies Destaco 624-SS 수동 클램프와 유사한 사양 및 Toggle Lock Plus 기능이 있는 Destaco 624-RSS 직선 동작 클램프를 제공할 수 있습니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 모든 Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모와 파손을 견디고 녹 방지를 제공하기 위해 아연 도금되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.