항목 | 직선 동작 클램프 |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 200 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.13 " |
전체 길이 | 2.620 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.47 " |
플런저 스레드 크기 | M6 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-602.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.95 |
선박 길이 (cm) | 6.17 |
선박 폭 (cm) | 2.64 |
원산지 | US |
Destaco 602-MMSS 스루홀 직선 동작 클램프는 푸시/풀 또는 직선 토글 클램핑 동작을 사용하고 플런저를 축을 따라 안팎으로 움직입니다. 이 완전 개폐식 로케이터는 두 위치에서 잠글 수 있어 풀 또는 푸시 클램프로 사용할 수 있습니다. 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에서 클램핑력을 위쪽이 아닌 측면으로 가하는 데 이상적입니다(제한된 공간에서 작업물 고정). 장력 장치, 고정 장치, 용접, 테스트, 플라스틱 사출 성형, CNC 기계 가공, 조립 및 스테이킹 또는 산업용 장비의 가벼운 프레스 가공 중에 플런저를 맞물려 공작물을 누르고 제자리에 고정하는 레버 핸들이 장착되어 있습니다. 확장 위치에서 잠그는 것 외에도 이 직선 작업 클램프는 핸들 회전 및 장착 평면 아래로 떨어지는 것을 허용하여 접힌 위치에서 잠글 수 있습니다. Destaco 602-MMSS 직선 클램프는 공간 제약이 있는 영역에 문제 없이 설치할 수 있는 로우 프로파일 및 소형 디자인이 특징입니다. 클램프를 작업대/평평한 표면에 빠르고 안전하게 장착하는 데 도움이 되는 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 장착되어 있습니다. 이 직선 동작 클램프 장치는 최대 200lb의 하중을 견딜 수 있으며 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
Destaco 602-MMSS 직선 클램프는 금속 가공, 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 용접, 고정 장치 테스트, 인장 장치 및 CNC 가공에 사용됩니다.
이 Destaco 602-MMSS 직선 동작 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 충족하여 환경 건강 및 안전과 클램프의 효율적인 성능을 보장합니다.
A. 직선 클램프는 직선 클램핑 동작을 제공하기 위해 슬라이딩 플런저를 통합합니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 잠글 수 있어 워크를 고정할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.