그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
처리 | 라우팅 가능 |
보유 용량 | 200 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.130 " |
전체 길이 | 2.620 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.47 " |
플런저 스레드 크기 | M6 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-602.pdf |
스핀들 | 제공되지 않는다 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 직선 동작 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8205700090 |
Destaco 602-MM 직선 작업 클램프는 금속 가공 및 제조 시설에서 수직 표면에 공작물을 고정하도록 설계되었습니다. 인장 장치, 검사 및 용접 설비 및 조립 응용 분야에 이상적입니다. 이 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경에서 마모/손상에 대한 저항을 제공하는 아연 도금 마감이 특징입니다. 확장 및 수축 위치 모두에서 핸들이 잠기므로 사용자가 이 클램프를 푸시 또는 풀 유형 구성으로 사용할 수 있습니다. 콤팩트한 디자인으로 제한된 공간과 손이 닿기 힘든 곳에서 사용할 수 있습니다. 클램프의 금속 손잡이에는 장시간 사용에도 사용자의 편안함을 보장하는 대형 플라스틱 그립이 있습니다. 평평한 표면/작업대에 쉽게 설치할 수 있도록 플랜지 베이스가 특징입니다. Destaco 602-MM 직선형 작업 클램프에는 쉽고 안전한 클램핑을 위해 구멍을 통해 장착할 수 있는 나사형 몸체가 있습니다. 원형 플런저는 작동 중 미끄러짐을 방지하기 위해 공작물을 제자리에 단단히 고정합니다. Destaco 602-MM 직선 동작 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015와 같은 산업 표준을 준수하여 제조됩니다.
A. 예, 이 탄소강 클램프 외에도 Destaco는 다양한 유사한 스테인리스강 및 Toggle Lock Plus 지원 클램프도 제공합니다(Destaco 604-SS 클램프 & Destaco 624-SS 클램프).
A. Destaco 직선 동작 클램프는 용접, 목공, 인장 장치, 조립 및 테스트 작업을 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 수동으로 작동되는 푸시/풀 스타일 클램프입니다.
A. 직선 작동 공압식 클램프와 달리 Destaco의 일반 수동식 클램프는 작업물을 제자리에 고정하기 위해 플런저를 연결하기 위한 별도의 핸들이 특징입니다.
A. Destaco 602-M 클램프와 같은 일부 직선 작동 클램프에는 플라스틱 그립 핸들을 사용하여 수동으로 고정되는 나사형 플런저가 있습니다. 이 클램프는 사용자가 푸시 또는 풀 유형 구성에서 이 클램프를 사용할 수 있도록 하는 양방향 잠금 핸들(접힌 위치 또는 확장 위치)을 특징으로 합니다. Destaco 602-MM 직선형 작업 클램프는 쉽고 안전한 클램핑을 위해 구멍을 통해 장착할 수 있는 나사형 몸체를 특징으로 합니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. Destaco 클램프의 빨간색 핸들은 인식 가능한 영역을 나타냅니다. 작업자/작업자에게 작동 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 할 위치를 알려줍니다. 색상은 클램프 작동에 추가적인 의미가 없습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.