그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
처리 | 직진 |
보유 용량 | 400 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.160 " |
전체 길이 | 4.950 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 1.5 " |
플런저 스레드 크기 | 5 / 16-18 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-602.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 직선 동작, 스루 홀, SS |
UPC | 697437560490 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
직선 동작 클램프 푸시/풀 또는 직선 토글 클램핑 동작을 사용하여 축을 따라 클램프의 플런저를 이동하는 데 이상적입니다. 이 클램프는 확장 및 수축 위치 모두 또는 확장 위치에서만 잠글 수 있으므로 풀 또는 푸시 클램프로 작동할 수 있습니다. 자동차, 항공 우주 및 식품 및 포장 산업의 고정물, 테스트, CNC 가공 및 플라스틱 사출 성형 응용 분야에 사용됩니다. Destaco 604-SS 수동 클램프는 원형 플런저를 움직여 공작물을 눌러 제자리에 고정시키는 레버 핸들과 통합되어 있습니다. 클램프의 구멍 장착을 위한 플랜지 베이스와 나사산 몸체가 있습니다. 이 클램프는 영국식 나사식 스핀들의 빠른 고정을 위한 영국식 내부 나사식 플런저를 특징으로 합니다. 클램프 설치 및 사용에 필요한 공간을 최소화하기 위해 컴팩트한 디자인으로 되어 있어 제한된 공간에서 작업이 용이합니다. 이 수동 토글 클램프는 내부식성 및 내구성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있으며 가혹한 연마 조건에서 마모 및 파손을 방지합니다. 우리는 또한 구조적 강성을 위한 강철 구조, 우발적인 클램프 개방을 방지하기 위한 Toggle Lock Plus 메커니즘 및 영국식 나사산 스핀들을 수용하기 위한 메트릭 내부 나사산 플런저가 있는 유사한 수동 클램프를 제공합니다.
A. Raptor Supplies 강철 구조에서 이러한 수동 클램프를 제공합니다(604) 고하중에서 파손/굽힘을 방지하는 강도. 우리는 또한 M8 미터법 플런저 나사(데스타코 604-MMSS) 스핀들 어셈블리와 Toggle Lock Plus 메커니즘(604-RSS)을 안전하게 설치하여 실수로 클램프가 열리는 것을 방지합니다. Destaco 604-SS 클램프와 관련된 추가 변형은 다음을 참조하십시오. Destaco 604 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
A. 직선 동작 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되어 플런저를 공작물에 대고 밀고 작동 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. Destaco는 보조 잠금 장치 역할을 하는 많은 수동 클램프에 Toggle Lock Plus 기능을 제공하여 클램프가 오버센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 반전되거나 움직이거나 진동 환경에 있을 때 유용합니다. 사용자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다. Raptor Supplies Toggle Lock Plus 기능 및 Destaco 604-SS 수동 클램프와 유사한 사양을 갖춘 Destaco 604-RSS 직선 동작 클램프를 제공할 수 있습니다.
A. "유지 능력" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 형체력 또는 가하는 힘은 죔쇠가 그것을 유지하기 위해 공작물에 가하는 실제 힘을 나타냅니다. 유지력 또는 용량은 제조 과정에서 측정된 클램프의 이상적인 강도 측정값을 제공합니다. 클램핑 힘은 일반적으로 클램핑 바의 스핀들의 위치 및 클램프에 가해지는 반대력과 같은 여러 요인에 따라 유지 용량보다 작습니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 기계식 클램프의 재구축 또는 유지보수 시 사용하는 것이 좋습니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 언제 잡아야 하는지 알려줍니다.
A. 모든 Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금됩니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.