그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 동작 클램프 |
마감재 | 아연 |
함수 | 푸시 또는 풀 클램프 |
높이 | 4.156 " |
보유 용량 | 300 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 길이 | 4-61 / 64 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 0.59 " |
플런저 스레드 크기 | M8 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-602.pdf |
팁 | 내부 스레드 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 관통 구멍 장착 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8205700090 |
직선 동작 클램프 푸시/풀 또는 직선 토글 클램핑 동작을 사용하여 클램프 축을 따라 플런저를 이동하는 데 이상적입니다. 이 클램프는 두 위치(확장 및 후퇴)에서 잠글 수 있어 풀 또는 푸시 클램프로 작동할 수 있습니다. 자동차, 항공 우주 및 식품 및 포장 산업의 고정물, 테스트, CNC 가공 및 플라스틱 사출 성형 응용 분야에 사용됩니다. Destaco 604-MM 수동 클램프는 원형 플런저를 움직여 공작물을 눌러 제자리에 고정시키는 레버 핸들과 통합되어 있습니다. 이 클램프에는 스루홀 장착을 위한 나사형 몸체와 플런저의 빠른 고정을 위한 미터법 내부 나사산이 있습니다. 클램프 설치 및 사용에 필요한 공간을 최소화하기 위해 컴팩트한 디자인으로 되어 있어 제한된 공간에서 작업이 용이합니다. 이 수동 토글 클램프는 강도와 내구성을 위한 강철 구조를 가지고 있으며 무거운 하중에서 휘거나 부러지는 것을 방지합니다.
우리는 또한 내식성을 위한 스테인리스 스틸 구조와 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하고 오버 센터 잠금 상태를 유지하기 위한 보조 잠금 장치 역할을 하는 Toggle Lock Plus 메커니즘을 가진 변형으로 수동 클램프를 제공합니다.
A. Raptor Supplies 스테인레스 스틸 구조의 변형으로 이러한 수동 클램프를 제공합니다(604-MMSS). 우리는 또한 5/16-18 임페리얼 플런저 나사(데스타코 604) 안전한 설치를 위해. Destaco 604-MM 클램프와 관련된 더 많은 변형을 보려면 다음을 방문하십시오. Destaco 604 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
A. 직선 작동 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되어 플런저를 공작물에 대고 밀고 작동 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. Destaco 클램프는 강철 또는 스테인리스강 구조로 되어 있으며 플랜지, 좁은 플랜지, 직선형 또는 견고한 베이스 장착 스타일로 변형되어 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 클램프는 잠금 위치의 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 안전하게 저항할 수 있는 최대 외력을 나타내기 위해 다양한 유지 용량으로 제공됩니다. 직선 동작 클램프는 또한 안전한 설치를 위해 영국식 또는 미터식 플런저 나사산을 특징으로 합니다. 고객은 확장된 위치에서 플런저가 이동한 거리를 기준으로 클램프를 선택해야 합니다.
A. Destaco는 많은 수동 클램프에 Toggle Lock Plus 기능을 통합하여 보조 잠금 장치 역할을 하여 클램프가 오버센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 반전되거나 움직이거나 진동 환경에 있을 때 유용합니다. 사용자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다. Raptor Supplies Destaco 604-MM 수동 클램프와 유사한 사양의 Toggle Lock Plus 기능이 있는 Destaco 604-MMR 직선 동작 클램프를 제공할 수 있습니다.
A. '유지 능력' 또는 '유지력'이라는 용어는 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 모든 Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금됩니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.