ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Brass FNPT Caps
스타일 | 모델 | 길이 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 82108-08 | 2.25 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 46,200 | |
A | 82108-12 | 2.625 " | 1" | 3 / 4 " | - | RFQ
|
A | 82108-32 | 4.5 " | 1.875 " | 2" | - | RFQ
|
황동 FNPT 캡
Anderson Metals 황동 캡은 배관, 화학 및 석유화학, 식품 및 음료 가공 작업의 공기, 오일, 물, 천연 가스 및 증기 흐름 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 파이프 캡은 누출 방지 작동을 보장하면서 최대 400psi의 고압과 최대 400℉의 온도를 견딜 수 있는 황동 구조를 특징으로 합니다. 3/4에서 2인치 범위의 파이프 크기로 제공되는 다양한 황동 파이프 피팅 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아울렛 스트립
- 클램프 미터
- 무선 네 일러
- 방화 베개 시트 및 랩
- 휠 너트 표시기
- 절단 도구
- 방문
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 보관 및 운송 카트
- 냉동 시험 장비
- MILLER ELECTRIC 자동 어둡게 용접 헬멧
- HONEYWELL 가변 주파수 드라이브
- ACROVYN 문지름, 달걀 껍질, 아크로빈, 길이 120인치
- LYON 기어 로커, 59-1/4인치 전체 높이, 녹색
- GORLITZ 손잡이
- MERSEN FERRAZ 25.8kV 페룰 마운트 변압기 퓨즈
- SPEARS VALVES Evertuff CPVC CTS 피팅 트랜지션 커플링, IPS 소켓 x CTS 소켓
- EATON C600 시리즈 키트
- EAZYPOWER 에어 크래프트 드릴 비트
- BRADLEY 분수