항목 | 직선 동작 클램프 |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 400 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.16 " |
전체 길이 | 4.950 " |
플런저 | 일주 |
플런저 높이 | 1.5 " |
플런저 스레드 크기 | M8 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-602.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 10.57 |
선박 길이 (cm) | 10.85 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
원산지 | US |
Destaco 604-MMSS 직선 동작 클램프는 금속 가공 및 제조 시설에서 수직 표면에 공작물을 고정하도록 설계되었습니다. 인장 장치, 검사 및 용접 설비 및 조립 응용 분야에 이상적입니다. 이 직선 동작 클램프는 열악한 산업 환경에서 마모/손상에 대한 높은 저항력을 제공하는 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. Destaco 직선 동작 클램프 핸들은 사용자가 밀거나 당기는 유형 구성에서 이 클램프를 사용할 수 있도록 확장 및 후퇴 위치 모두에서 잠급니다. 콤팩트한 디자인으로 제한된 공간과 손이 닿기 힘든 곳에서 사용할 수 있습니다. Destaco 직선 동작 클램프의 금속 핸들은 장시간 사용에도 사용자의 편안함을 보장하는 대형 플라스틱 그립이 특징입니다. 이 직선 작업 클램프는 평평한 표면/작업대에 쉽게 설치할 수 있도록 플랜지 스타일 베이스와 함께 제공됩니다. Destaco 604-MMSS 직선형 작업 클램프는 쉽고 안전한 클램핑을 위해 구멍을 통해 장착할 수 있는 나사형 몸체를 특징으로 합니다. Destaco 직선 작동 클램프의 원형 플런저는 작동 중 미끄러짐을 방지하기 위해 공작물을 제자리에 단단히 고정합니다. Destaco 604 시리즈 클램프 탄소강 변형으로도 제공됩니다. Raptor Supplies.
A. 예, 이 스테인리스강 클램프 외에도 Destaco는 다양한 유사한 탄소강 클램프도 제공합니다(Destaco 604 클램프 & Destaco 624 클램프).
A. Destaco 직선 동작 클램프는 용접, 목공, 인장 장치, 조립 및 테스트 작업을 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 수동 작동 푸시/풀 스타일 클램프입니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 직선 작동 공압식 클램프와 달리 Destaco의 일반 수동식 클램프는 작업물을 제자리에 고정하기 위해 플런저를 연결하기 위한 별도의 핸들이 특징입니다.
A. Destaco 602-M 클램프와 같은 일부 직선 작동 클램프에는 플라스틱 그립 핸들을 사용하여 수동으로 고정되는 나사형 플런저가 있습니다. 이 클램프는 사용자가 푸시 또는 풀 유형 구성에서 이 클램프를 사용할 수 있도록 하는 양방향 잠금 핸들(접힌 위치 또는 확장 위치)을 특징으로 합니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.