WATTS LFB6800 시리즈 풀 포트 볼 밸브
필터
조립 : 아니 , 볼 재질: 316 스테인레스 스틸 , 본체 재질: 황동 , 제어 유형: 티 핸들 , 입구 연결: 암나사 , 입구 스레드 유형: NPT , 인레트 유형: 암나사 , 제조사 시리즈: LFB6800 , 콘센트 연결: 암나사 , 출구 유형: 암나사 , 포트 유형: 가득 찬 , 시트 재질: 탄소 / 유리 강화 PTFE Durafill , 샤프트 재질: 316 스테인레스 스틸 , 줄기 유형: 분출 증거 , 밸브 디자인: 3- 조각
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 출구 크기 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFB6800-ST 1.25 | - | - | - | - | ₩ 793,772 | |
B | LFB6800 1 1/2 | 1 1 / 2 " | 450 ° F | 1-1 / 2 " | 320 인치-파운드 | ₩ 863,519 | |
C | LFB6800-LC 1 1/4 | 1 1 / 4 " | 450 ° F | 1-1 / 4 " | 250 인치-파운드 | ₩ 972,383 | |
D | LFB6800-LL 1 | 1" | 450도 F | 1" | 200 | ₩ 502,068 | |
E | LFB6800-XH1 | 1" | 450도 F | 1" | 200 | ₩ 651,056 | |
E | LFB6800-XH 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 450도 F | 1-1 / 2 " | 320 | ₩ 1,161,608 | |
D | LFB6800-LL 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 450도 F | 1-1 / 2 " | 320 | ₩ 932,232 | |
D | LFB6800 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 450도 F | 1-1 / 4 " | 250 | ₩ 659,512 | |
D | LFB6800-LL 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 450도 F | 1-1 / 4 " | 250 | ₩ 750,428 | |
C | LFB6800-LC 1/2 | 1 / 2 " | 450 ° F | 1 / 2 " | 60 인치-파운드 | ₩ 419,608 | |
D | LFB6800 1/2 | 1 / 2 " | 450도 F | 1 / 2 " | 60 | ₩ 227,248 | |
E | LFB6800-XH 1/2 | 1 / 2 " | 450도 F | 1 / 2 " | 60 | ₩ 449,204 | |
E | LFB6800-LC 1/4 | 1 / 4 " | 450도 F | 1 / 4 " | 60 | ₩ 379,456 | |
D | LFB6800-LL 1/4 | 1 / 4 " | 450도 F | 1 / 4 " | 60 | ₩ 262,108 | |
E | LFB6800-XH 1/4 | 1 / 4 " | 450도 F | 1 / 4 " | 60 | ₩ 409,024 | |
D | LFB6800-LL 2 | 2" | 450도 F | 2" | 500 | ₩ 1,299,004 | |
F | LFB6800-LC 2 | 2" | 450 ° F | 2" | 500 인치-파운드 | ₩ 2,031,456 | |
E | LFB6800-XH2 | 2" | 450도 F | 2" | 500 | ₩ 1,981,784 | |
D | LFB6800 3/4 | 3 / 4 " | 450도 F | 3 / 4 " | 150 | ₩ 281,148 | |
E | LFB6800-XH 3/4 | 3 / 4 " | 450도 F | 3 / 4 " | 150 | ₩ 528,500 | |
E | LFB6800-LC 3/4 | 3 / 4 " | 450도 F | 3 / 4 " | 150 | ₩ 492,520 | |
G | LFB6800-LL 3/4 | 3 / 4 " | 450도 F | 3 / 4 " | 150 | ₩ 339,276 | |
D | LFB6800-LL 3/8 | 3 / 8 " | 450도 F | 3 / 8 " | 60 | ₩ 262,108 | |
F | LFB6800-LC 3/8 | 3 / 8 " | 450 ° F | 3 / 8 " | 60 인치-파운드 | ₩ 379,456 | |
D | LFB6800 3/8 | 3 / 8 " | 450도 F | 3 / 8 " | 60 | ₩ 199,220 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 윤활기 액세서리
- 파이프 / 튜브 브러쉬
- 합금강 막대 주식
- 실러
- 트레일러 히치 및 스텝 범퍼 히치
- 캐비닛
- 구조
- 철거 도구 및 장비
- 스프링
- 유압 씰
- MILWAUKEE 플랫 치즐
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 스틸 바이스 턱 세트
- MACROMATIC 2VA, 레벨 제어 릴레이
- BRADY 1530 시리즈, 레터 라벨
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/8-7 unc
- EATON KW 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 프레임, K 프레임
- Cementex USA 기능 시리즈, 12 Cal. 작업복
- BENCHMARK SCIENTIFIC 스태킹 키트
- DAYTON 스위치 노브