그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
작동시키는 것 | 가능 |
조립 된 | 아니 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 마감 | 황동 |
본체 재질 | 황동 |
제어 유형 | 티 핸들 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
최대 온도 | 450도 F |
Mfr. 시리즈 | LFB6800 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
포트 타입 | 가득 찬 |
시트 재질 | 탄소 / 유리 강화 PTFE Durafill |
샤프트 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
토크 | 150 |
밸브 디자인 | 3- 조각 |
와셔 재질 | 유리 강화 PTFE |
WOG(PSI) | 600 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
모델 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 출구 크기 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LFB6800 3/8 | 3 / 8 " | 450도 F | 3 / 8 " | 60 | ₩ 199,220 | |
LFB6800 1/2 | 1 / 2 " | 450도 F | 1 / 2 " | 60 | ₩ 227,248 | |
LFB6800-XH 1/4 | 1 / 4 " | 450도 F | 1 / 4 " | 60 | ₩ 409,024 | |
LFB6800-XH 1/2 | 1 / 2 " | 450도 F | 1 / 2 " | 60 | ₩ 449,204 | |
LFB6800-XH 3/4 | 3 / 4 " | 450도 F | 3 / 4 " | 150 | ₩ 528,500 | |
LFB6800 3/4 | 3 / 4 " | 450도 F | 3 / 4 " | 150 | ₩ 281,148 | |
LFB6800-XH 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 450도 F | 1-1 / 2 " | 320 | ₩ 1,161,608 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.