DAYTON 가위 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 프레임 재질 | HP | 상 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 전압 | 최대 리프팅 높이. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35KT53 | - | 강철 | 1 | 1 | 40 " | 24 " | 115 VAC | 30 " | ₩ 6,387,832 | |
B | 35KT55 | - | 강철 | 1 | - | 40 " | 20.5 " | 24 VDC | 63 " | ₩ 5,927,477 | |
C | 35KT59 | - | 강철 | - | - | 32 " | 19.75 " | - | 35 " | ₩ 2,093,455 | |
D | 35KT63 | - | 스틸, 알루미늄 | - | - | 23.187 " | 22.187 " | - | 17.75 " | ₩ 1,260,245 | |
E | 60NH55 | - | 강철 | 1 1 / 2 | 1 | 48 " | 36 " | 115V 교류 | 39 " | ₩ 3,935,662 | |
E | 60NH60 | - | 강철 | 1 1 / 2 | 1 | 48 " | 24 " | 115V 교류 | 39 " | ₩ 3,366,422 | |
E | 60NH61 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,224,445 | |
F | 60NH64 | - | 강철 | 1 | 1 | 48 " | 48 " | 115V 교류 | 43 5 / 8 " | ₩ 6,440,682 | |
G | 60NH63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,424,192 | |
H | 35KT60 | 19.5ft. | 강철 | - | - | 32 " | 19.5 " | - | 28 " | ₩ 2,213,032 | |
H | 35KT57 | 20 " | 강철 | - | - | 40 " | 20 " | - | 31.5 " | ₩ 2,865,450 | |
I | 35KT40 | 48 " | 강철 | 3 | 3 | 72 " | 48 " | 460 VAC | 43 " | ₩ 10,071,757 | RFQ
|
가위 리프트 테이블
Dayton 가위형 리프트 테이블은 어깨, 등, 목의 부담을 줄이기 위해 필요에 따라 작업대를 조정할 수 있는 편리한 옵션을 사용자에게 제공합니다. 이 리프트 테이블은 수동, 유압 및 전동 변형으로 제공됩니다. Dayton 리프트 테이블에는 시저 리프팅 메커니즘을 작동하기 위한 유압 실린더 또는 전동식 펌프가 장착되어 있습니다. 일부 모델에는 더 나은 안정성을 위한 고정식 플랫폼이 있으며 쉽게 이동할 수 있는 전동 리프트가 장착되어 있습니다. 이 가위형 리프트 테이블은 푸시 버튼 및 발로 작동되는 리프트 제어 옵션과 40, 48 및 56인치의 플랫폼 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 부속품을 당기는 케이블
- 카펫 타일
- 외부 페인트
- 다이어프램 압축기 / 진공 펌프
- 도어 램프
- 키 컨트롤 식별
- 특성 테스터 (비전기적)
- 전선 및 케이블
- 콘크리트 테스트
- 커뮤니케이션
- APPLETON ELECTRIC 120VAC 패널 라이트
- SPEEDAIRE 시간 제한 전기 자동 배수 밸브
- GENERAL ELECTRIC THHQC 시리즈 유닛 실장 회로 차단기
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS 그루브 도구 0.25 인치 보어
- 3M 9100 시리즈, 용접 헬멧
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 통합 작동 공압 다이어프램 밸브, SR 나사, EPDM O-링
- MI-T-M 회로 차단기
- FUJI ELECTRIC 송풍기 릴리프 밸브
- LINN GEAR 스틸 샤프트 칼라
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-L 스타일, 832 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기