SPEEDAIRE 시간 제한 전기 자동 배수 밸브
전자 타이머 배수 밸브 에어 리시버 탱크에서 오일과 응축수를 제거하는 데 사용됩니다. 이 배수 밸브는 고정된 간격으로 자동으로 배수하도록 설정할 수 있는 타이머로 작동합니다.
스타일 | 모델 | 전반적인 깊이 | 암페어 AC | 본체 재질 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 전압 | 배 수율 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53RG52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 404,687 | |
A | 53RG51 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 289,292 | |
B | 53CE41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 488,459 | |
A | 53RG49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 282,275 | |
C | 53CE43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 540,872 | |
A | 53RG50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 347,410 | |
C | 53DN43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 495,617 | |
B | 53CE42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 500,184 | |
D | 53CE44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 507,132 | |
E | 13X523 | 2-29 / 32 " | 0.1 | 황동 | 3 5 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 8 "NPT | 208-240V | 0.75gpm | ₩ 213,727 | |
E | 13X522 | 2-29 / 32 " | 0.1 | 황동 | 3 5 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 8 "NPT | 100V-120V | 0.75gpm | ₩ 213,727 | |
F | 12F742 | 3-5 / 16 " | 0.25 | 황동 | 4.5 " | 3.5 " | 1 / 2 "NPT | 230V | 0.75gpm | ₩ 489,650 | |
F | 13X538 | 3-5 / 16 " | 0.25 | 황동 | 4.5 " | 3.5 " | 1 / 2 "NPT | 115V | 0.75gpm | ₩ 417,759 | |
G | 13X536 | 3-5 / 16 " | 0.25 | 황동 | 4" | 1 45 / 64 " | 1 / 4 "NPT | 115V | 0.75gpm | ₩ 387,187 | |
G | 13X537 | 3-5 / 16 " | 0.25 | 황동 | 4" | 1 45 / 64 " | 1 / 4 "NPT | 230V | 0.75gpm | ₩ 387,187 | |
E | 13X527 | 3-13 / 64 " | 0.3 | 황동 | 4" | 1 45 / 64 " | 3 / 8 "NPT | 208-240V | 4.33gpm | ₩ 227,727 | |
E | 13X526 | 3-13 / 64 " | 0.3 | 황동 | 4" | 1 45 / 64 " | 3 / 8 "NPT | 100V-120V | 4.33gpm | ₩ 223,912 | |
E | 13X525 | 3-13 / 64 " | 0.3 | 황동 | 3 13 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 4 "NPT | 208-240V | 2.55gpm | ₩ 211,575 | |
E | 13X528 | 3-13 / 64 " | 0.3 | 황동 | 4" | 1 13 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 100V-120V | 4.53gpm | ₩ 245,752 | |
E | 13X529 | 3-13 / 64 " | 0.3 | 황동 | 4" | 1 13 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 208-240V | 4.53gpm | ₩ 233,887 | |
E | 13X524 | 3-13 / 64 " | 0.3 | 황동 | 3 13 / 16 " | 1 45 / 64 " | 1 / 4 "NPT | 100V-120V | 2.55gpm | ₩ 221,690 | |
F | 13X532 | 3-35 / 64 " | 0.4 | 황동 | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 100V-120V | 16.5gpm | ₩ 330,277 | |
F | 13X535 | 3-35 / 64 " | 0.4 | 황동 | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 208-240V | 17.5gpm | ₩ 330,277 | |
F | 13X531 | 3-35 / 64 " | 0.4 | 황동 | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 208-240V | 15.5gpm | ₩ 330,277 | |
F | 13X533 | 3-35 / 64 " | 0.4 | 황동 | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 208-240V | 16.5gpm | ₩ 330,277 | |
F | 13X534 | 3-35 / 64 " | 0.4 | 황동 | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 100V-120V | 17.5gpm | ₩ 364,787 | |
F | 13X530 | 3-35 / 64 " | 0.4 | 황동 | 5" | 4.25 " | 1 / 2 "NPT | 100V-120V | 15.5gpm | ₩ 321,702 | |
H | 38XT56 | 5" | 0.25 | 316 스테인레스 스틸 | 5" | 5" | 3 / 4 "NPT | 115V | 9.0gpm | ₩ 2,585,625 | |
H | 38XR71 | 5" | 0.25 | 황동 | 5" | 5" | 1 인치 NPT | 115V | 10.0gpm | ₩ 1,846,757 | |
I | 38XR45 | 5" | 1.00 | 황동 | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 230V | 1.0gpm | ₩ 705,827 | |
H | 38XT57 | 5" | 0.25 | 316 스테인레스 스틸 | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 115V | 6.0gpm | ₩ 1,821,539 | |
H | 38XT53 | 5" | 0.25 | 316 스테인레스 스틸 | 5" | 5" | 1 인치 NPT | 115V | 10.0gpm | ₩ 2,714,197 | |
J | 38XR70 | 5" | 1.00 | 황동 | 5" | 5" | 1/2 "NPT 입구 x 3/8"NPT 출구 | 230V | 1.2gpm | ₩ 346,500 | |
H | 38XR94 | 5" | 0.25 | 황동 | 5" | 5" | 1 / 2 "NPT | 115V | 8.0gpm | ₩ 1,353,450 | |
I | 38XR65 | 5" | 1.00 | 황동 | 5" | 5" | 1 / 2 "NPT | 230V | 7.0gpm | ₩ 1,760,727 | |
H | 38XT09 | 5" | 0.25 | 황동 | 5" | 5" | 3 / 4 "NPT | 115V | 9.0gpm | ₩ 1,404,777 | |
H | 38XT22 | 5" | 0.25 | 황동 | 5" | 5" | 1-1 / 4 인치 NPT | 115V | 24.0gpm | ₩ 1,749,789 | |
J | 38XT31 | 5" | 1.00 | 황동 | 5" | 5" | 1/2 "NPT 입구 x 3/8"NPT 출구 | 115V | 1.2gpm | ₩ 357,280 | |
I | 38XR85 | 5" | 1.00 | 황동 | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 115V | 1.0gpm | ₩ 705,827 | |
H | 38XR54 | 5" | 0.25 | 316 스테인레스 스틸 | 5" | 5" | 1 / 2 "NPT | 115V | 8.0gpm | ₩ 2,206,627 | |
I | 38XT33 | 5" | 1.00 | 황동 | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 115V | 0.5gpm | ₩ 1,949,832 | |
I | 38XT39 | 5" | 1.00 | 황동 | 5" | 5" | 1 / 2 "NPT | 115V | 7.0gpm | ₩ 3,993,727 | |
H | 38XT52 | 5" | 0.25 | 황동 | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 115V | 6.0gpm | ₩ 1,041,127 | |
I | 38XR59 | 5" | 1.00 | 황동 | 5" | 5" | 1 / 4 "NPT | 230V | 0.5gpm | ₩ 1,945,860 |
시간 제한 전기 자동 배수 밸브
Speedaire 자동 배수 밸브 수분 분리기, 필터, 애프터쿨러, 건조기 및 에어 리시버 탱크에서 오일과 응축수를 배출하도록 설계되었습니다. 이 Speedaire 자동 배수 밸브에는 밸브를 자동으로 열고 닫는 조정 가능한 전자 타이머가 장착되어 있습니다. Speedaire 자동 배수 밸브에는 고압 유량을 제어하고 마찰 손실을 줄이기 위한 필터 볼 밸브가 있습니다. 38XT38 및 33XR38와 같은 이러한 Speedaire 자동 배수 밸브의 59X 시리즈 모델은 화씨 35~95도 범위의 온도를 처리할 수 있고 13X13, 524X13, 525X13 및 526X13과 같은 528X 시리즈 모델은 화씨 14~140도 범위의 작동 온도를 처리할 수 있습니다.
사용
Speedaire 자동 배수 밸브는 필터, 수분 분리기, 건조기, 애프터쿨러 및 공기 탱크 탱크에서 오일과 응축수를 배출합니다.
작동 메커니즘
Speedaire 자동 배수 밸브는 응축수가 밸브의 응축 저장소로 중력 공급되도록 함으로써 작동합니다. 이 Speedaire 자동 배수 밸브의 저장소에 있는 액체가 플로트가 시트에서 들어올려지는 지점까지 올라가면 제어 공기 압력이 공압 피스톤으로 보내져 일반적으로 닫혀 있는 3/4인치 포트 볼 밸브를 엽니다.
특징
- Speedaire 자동 배수 밸브는 필터, 건조기, 수분 분리기, 애프터쿨러 및 에어 리시버 탱크에서 응축된 물과 오일을 배출하는 데 이상적입니다.
- 이 Speedaire 자동 배수 밸브에는 자동 개폐를 위한 조정 가능한 전자 타이머가 있습니다.
- Speedaire 시간 초과 전기 배수 밸브 마찰 손실을 줄이고 고압 유량을 제어하기 위한 필터 볼 밸브가 장착되어 있습니다.
- 이 시간 제한 전기 자동 배수 밸브는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 황동/316 스테인리스강으로 제작되었습니다.
- 13X13, 524X13, 525X13, 526X13과 같은 이러한 Speedaire 자동 배수 밸브의 528X 시리즈 모델은 작동 온도 범위가 화씨 14~140도인 반면 38XT38 및 33XR38와 같은 59X 시리즈 모델은 화씨 35~95도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다.
호환 액세서리
- Speedaire Y-스트레이너: 이들은 철망 또는 천공 변형 요소를 사용하여 가스, 액체 또는 증기 라인에서 원치 않는 고형물을 기계적으로 제거하는 데 사용되는 Y자형 장치입니다. 이들은 일반적으로 펌프, 스팀 트랩, 계량기, 제어 밸브 및 조절기를 보호하기 위한 파이프라인에 사용됩니다.
설치
- Speedaire 자동 드레인 밸브는 대기로의 흐름 방향에 따라 설치해야 합니다.
- 정상적인 설치가 불가능한 경우, 이 Speedaire 자동 배수 밸브는 막힘을 확인하기 위해 트랩 테스트 포트가 있는지 확인하면서 더 높은 배출 지점으로 배관 연결됩니다. 사용자는 또한 블로우 다운 주기가 효과적인 볼륨 증가를 위해 조정되었는지 확인해야 합니다.
- 사용자는 배수 밸브 시트 앞에 파이프 테이프, 파이프 도프, 금속 조각 또는 스케일이 끼어 있는지 확인해야 합니다. 또한, Y-스트레이너는 드레인 전에 설치해야 합니다.
자주 묻는 질문
자동 배수 밸브는 어떻게 작동합니까?
자동 배수 밸브를 사용하면 응축수가 밸브의 응축 저장소에 가라앉을 수 있습니다. 저장소에 존재하는 액체가 시트가 플로트에 의해 들어 올려지는 지점까지 올라갈 때 일반적으로 닫힌 3/4인치 포트 볼 밸브를 열기 위해 제어된 공기 압력이 공압 피스톤으로 보내집니다.
오토드레인이란?
자동 배수는 시스템이 특정 압력을 받을 때 닫히는 2/2 방식 밸브입니다. 액체가 축적되면 배수 밸브가 열리고 감압 시 플로트가 상승할 수 있습니다.
공기 압축기 배출 밸브를 열어 둘 수 있습니까?
이상적으로는 사용 후 수분 탱크를 비워야 합니다. 기기를 한동안 사용하지 않을 경우 다시 사용할 때까지 배수 밸브를 열어 두십시오. 이것은 수분을 완전히 배출하고 탱크 내부 표면이 부식되는 것을 방지합니다.
Speedaire 자동 배수 밸브는 방진 기능이 있습니까?
예, Speedaire 시간 지정 전기 자동 배수 밸브 또는 Speedaire 배수 밸브는 IP65 등급 인클로저를 제공하여 뛰어난 방진성을 제공합니다.
Speedaire 시간 전기 자동 배수 밸브의 압력 처리 용량은 얼마입니까?
Speedaire 자동 배수 밸브는 250~4000psi 범위의 압력을 견딥니다.
공기 압축기가 배수되지 않으면 어떻게됩니까?
공기 압축기의 배수가 제대로 되지 않으면 배수구가 녹슬어 잠시 후 작동하지 않습니다. 또한 탱크는 공기 대신 물로 채워져 공기 호스에서 물이 흘러나옵니다.
공기 압축기에서 물을 얼마나 자주 배출해야 합니까?
사용자는 수동 또는 자동으로 압축기 탱크를 매일 비워야 합니다. 탱크에 물이 차면 탱크 바닥이 녹슬 수 있습니다. 탱크 배수를 잊어버린 경우 전자 배수 밸브를 구입해야 합니다.
Speedaire 자동 배수 밸브를 작동하는 동안 사용자에게 권장되는 안전 지침은 무엇입니까?
다음과 같은 Speedaire 자동 배수 밸브의 안전하고 오래 지속되는 성능을 보장하기 위해 자동 배수 밸브, 사용자는 제품을 적절하게 취급해야 합니다. 지침을 준수하지 않으면 제품 보증이 무효화됩니다. 이 Speedaire 자동 배수 밸브는 압축 공기 시스템에서 응축수를 배출하도록 설계되었습니다.
추가 안전을 위해 다음 사항에 유의해야 합니다.
- 시간 제한 전기 자동 배수 밸브를 계획, 설치 및 사용하는 동안 일반적으로 허용되지만 유효한 안전 규칙을 준수하십시오.
- 이러한 밸브의 오작동 및 손상을 방지하기 위해 적절한 조치를 취하십시오.
- 압력이 가해질 때 시스템에서 이러한 밸브나 라인을 분해하려고 시도하지 마십시오.
- 이러한 Speedaire 자동 배수 밸브를 작동하기 전에 항상 압축 공기 시스템을 감압하십시오.
- 설치 및 유지 보수 작업은 해당 업무 규정 및 현지 규정에 따라 수행해야 합니다.
타이머 배수 밸브 란 무엇입니까?
타이머 작동 배수 밸브는 특정 기간 동안 주기적으로 배수 밸브를 여는 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 밸브입니다. 수집된 응축수를 제거하기 위해 매시간 몇 초 동안 밸브가 열릴 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 및 와이어 커터
- 음식 디스플레이 및 트레이 커버
- 전기 유닛 히터
- 오염 제거 샤워 세제 주입기
- 용접 오븐
- 장갑 및 손보호 장비
- 수레 및 수레 액세서리
- 플라스틱
- 텐셔너 및 타이트 너
- 스페이서 및 스탠드 오프
- DAYTON 데스크 무버
- AMERICAN TORCH TIP 전극 홀더 Esab
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 선반 빈, 23-5 / 8 인치
- B & P MANUFACTURING 해방자 핸드 트럭 액세서리 가방
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 절연 접지 리셉터클
- ANVIL 링 유니온이 없는 여성 서브
- EATON E49 계열 소형 금속 스위치
- MITUTOYO 포켓 규칙
- DAYTON 마찰 디스크
- NORTH BY HONEYWELL NF11X Northflex 나일론 장갑, 레드