DAYTON 데스크 무버
스타일 | 모델 | 캐스터 Dia. | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E983 | 2.5 " | 22.5 " | 32 " | 32 " | ₩ 710,780 | |
A | 30E984 | 2.5 " | 22.5 " | 40 " | 40 " | ₩ 547,540 | |
A | 30E985 | 2.5 " | 22.5 " | 46 " | 46 " | ₩ 682,535 | |
A | 30E987 | 3" | 22.5 " | 40 " | 40 " | ₩ 748,860 | |
A | 30E988 | 3" | 22.5 " | 46 " | 46 " | ₩ 728,385 | |
A | 30E986 | 3" | 22.5 " | 32 " | 32 " | ₩ 460,320 | |
A | 30E990 | 3.5 " | 22.75 " | 40 " | 40 " | ₩ 824,110 | |
A | 30E989 | 3.5 " | 22.75 " | 32 " | 32 " | ₩ 801,044 | |
A | 30E991 | 3.5 " | 22.75 " | 46 " | 46 " | ₩ 840,805 | |
A | 30E994 | 4" | 22.75 " | 46 " | 46 " | ₩ 882,875 | |
A | 30E995 | 4" | 22.75 " | 40 " | 40 " | ₩ 1,009,365 | |
A | 30E993 | 4" | 22.75 " | 40 " | 40 " | ₩ 838,302 | |
A | 30E992 | 4" | 22.75 " | 32 " | 32 " | ₩ 766,447 |
데스크 무버
Dayton 데스크 무버는 양쪽에 파일 캐비넷이나 서랍이 있고 아래에 다리가 있는 책상을 올리고 옮기는 데 사용됩니다. 이 리프트 앤 롤 돌리를 사용하면 서랍을 비우거나 상단에서 항목을 제거하지 않고도 책상을 이동할 수 있습니다. 적재, 하역 또는 보관을 위해 제거할 수 있는 스티어링 핸들이 특징입니다. 손잡이에는 안전 걸쇠가 있어 넘어져 바닥과 벽이 손상되는 것을 방지합니다. 이 책상 이동 장치에는 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있는 32개의 회전식 경질 고무 캐스터가 장착되어 있습니다. 46~XNUMX인치 범위의 플랫폼 너비로 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 미니어처 램프 및 전구
- 압축기 에어필터
- 접지봉
- 열교환 기
- 유닛 히터 모터
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 가방 및 가방 액세서리
- 특수연마재
- 재활용 장비
- BRADY 파이프 마커, 원수
- GEORG FISCHER 티 줄이기
- STERLING ROPE 웹 슬링
- WOODHEAD 120075 시리즈 키홈
- APOLLO VALVES 17 시리즈 압력 전용 온수 릴리프 밸브
- EATON 백플레이트 및 요크 어셈블리
- ANSELL 93-401 니트릴라이트 비멸균 일회용 니트릴 클린룸 장갑
- REMCO 4인치 스테인리스 스틸 핸들 장착 스크레이퍼
- BALDOR / DODGE 줄무늬 클래식 V 벨트
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BD 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기